Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 8-14

Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 8-14
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣ.LASER WDM8-14 200M

Αρ. είδους 5709300515

EAN 4050641840516

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 8-14

Αρ. είδους 5709300515
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
Μονάδα μέτρησης αποστάσεων με υψηλή ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16331-1

Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας, ακόμη και σε άμεσο ηλιακό φως


Ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα που επιτρέπει την ψηφιακή ιχνηλάτηση του στόχου.



Εύκολη μεγέθυνση του στόχου στο στόχαστρο


Εικονοσκόπιο με ζουμ 4x



Πολλές επιλογές έμμεσων μετρήσεων και αλφάδια φυσαλίδας


Αισθητήρας κλίσης 360°



Προστασία από τη σκόνη και την εκτίναξη νερού


Βαθμός προστασίας IP 54



Λειτουργίες


  • Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης τιμής

  • Εμβαδόν/όγκος

  • Τρίγωνο/στερεά γωνία

  • Τραπεζοειδής μέτρηση

  • Πυθαγόρειο θεώρημα

  • Ιχνηλάτηση/κλίση

  • Μέτρηση προφίλ ύψους

  • Λειτουργία οριοθέτησης

  • Πρόσθεση/αφαίρεση

  • Αριθμομηχανή τσέπης


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


1 αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 8-14, θήκη για ζώνη, οδηγίες χρήσης σε CD, οδηγός γρήγορης έναρξης, 2 μπαταρίες 1,5 V AA, οδηγίες ασφαλείας

Ανακοίνωση

Μετάδοση δεδομένων σε iPhone και iPad


Οι μετρούμενες τιμές μπορούν να μεταδοθούν σε iPad ή iPhone μέσω της έξυπνης λειτουργίας Bluetooth, με τη δωρεάν εφαρμογή της Würth.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

200 m

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας

έως 5000 μετρήσεις

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Αλκαλικό

Μήκος

143 mm

Πλάτος

58 mm

Ύψος

29 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-10 to 50 °C

Κατηγορία προστασίας IP

IP 54

Σφάλμα μέτρησης για το μήκος (+/-)

+/- 1 mm

Κατηγορία λέιζερ

2

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τρίποδο ανύψωσης Για αποστασιόμετρα

ΤΡΙΠΟΔΟ 170CM ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ LASER

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες