Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 6-22
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 6- 22
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER WDM 6-22
Αρ. είδους 5709300516
EAN 4065233094826
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύχρηστη λειτουργία
- Εύκολη ανάγνωση ενδείξεων σε οποιαδήποτε θέση: χάρη στο ενσωματωμένο γυροσκόπιο, η οθόνη μπορεί να περιστραφεί προς κάθε κατεύθυνση
- Εύχρηστο, χάρη στην πλοήγηση με το μενού γραφικών στην έγχρωμη οθόνη
- Μπορείτε να μεταφέρετε απλά και αυτόματα τα δεδομένα μετρήσεων στο λογισμικό που προτιμάτε, όπως το Word ή το Excel, με την έξυπνη λειτουργία Bluetooth όποτε χρειάζεται
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε tablet, υπολογιστή ή smartphone
- Η στιβαρή συσκευή μικρών διαστάσεων έχει βαθμό προστασίας IP54 κατά της σκόνης και της εκτίναξης νερού, ώστε να αντέχει ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες
Ακριβείς μετρήσεις
- Εύκολη μέτρηση από κοιλώματα και γωνίες με το εκτεταμένο άκρο των 50 mm
- Ακριβής έμμεση μέτρηση με το ορειχάλκινο τρίποδο 1/4 ίντσας
Μεγάλο εύρος επιλογών μέτρησης
- Κλισιόμετρο 360° με επιλογές έμμεσης μέτρησης, όπως το ψηφιακό αλφάδι φυσαλίδας
- Μεμονωμένη μέτρηση απόστασης, συνεχής μέτρηση, μέτρηση ελάχ./μέγ. τιμής, εμβαδόν, όγκος, στερεά γωνία, εμβαδόν τριγώνου, έμμεση οριζόντια απόσταση, μέτρηση κλίσης, Πυθαγόρεια τριάδα, λειτουργία περιορισμού, χρονόμετρο, πρόσθεση, αφαίρεση, λειτουργία βαφέα (εμβαδόν με επιμέρους μετρήσεις), μνήμη, προσωπικές αγαπημένες λειτουργίες/ρυθμίσεις
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 2 μπαταρίες 1,5 V AA LiFe
- Προστατευτική υφασμάτινη θήκη
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλείας
Φύλλα δεδομένων(X)
Το αποστασιόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εργασίες μέτρησης, οπότε είναι ιδανικό για μετρήσεις σε κατασκευαστικά έργα, σε ανακαινίσεις κτιρίων, σε έργα διαχείρισης κτιρίων, διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων ή τοπογράφησης.
Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης | 150 m |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας | 5000 μετρήσεις |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Αλκαλικό |
Μήκος | 131 mm |
Πλάτος | 55 mm |
Ύψος | 28 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 50 °C |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 54 |
Σφάλμα μέτρησης για το μήκος (+/-) | +/- 1 mm |
Κατηγορία λέιζερ | 2 |