Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 5-12

Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 5-12
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣ. LASER WDM5-12 100M

Αρ. είδους 5709300510

EAN 4052703202430

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 5-12

Αρ. είδους 5709300510
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
Στιβαρό αποστασιόμετρο λέιζερ υψηλής ακρίβειας με κλισίμετρο και πυξίδα

Οι τεχνικές προδιαγραφές (ακρίβεια ± 1,0 mm, εμβέλεια 80 m) συμμορφώνονται πλήρως με το νέο πρότυπο ISO 16331-1



Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη


Εξαιρετική ευκολία ανάγνωσης



Πυξίδα 8 σημείων


Επιτρέπει τον ακριβή προσανατολισμό



Κλισίμετρο 360°


Ευθυγράμμιση, μέτρηση κλίσεων οροφών



Λειτουργία μέτρησης κυβικών


Διαστάσεις επιφάνειας κελύφους, επάνω επιφάνειας ή/και δωματίου



Ιδιαίτερα στιβαρή, εύχρηστη συσκευή


  • Προστασία από τις κρούσεις με πολύ παχιά, μαλακά εξαρτήματα

  • IP65 (προστασία από τη σκόνη και προστασία από εκτινάξεις νερού από κάθε κατεύθυνση)


Αυτόματος εντοπισμός θέσης του ακραίου τεμαχίου


  • Δυνατότητα μετρήσεων από εσοχές και γωνίες

  • Ακριβείς μετρήσεις με τη βοήθεια ενός στοπ γωνίας


Βίδα τρίποδου


Επιτρέπει την ακριβή μέτρηση από το τρίποδο



Λειτουργίες


  • Υπολογισμός εμβαδού

  • Υπολογισμός όγκου

  • Διαστάσεις κύβου

  • Ιχνηλάτηση (μόνιμη μέτρηση)

  • Πυθαγόρειο θεώρημα

  • Λειτουργία σήμανσης

  • Χρονόμετρο

  • Κλισίμετρο

  • Μνήμη (20 θέσεις)

  • Πυξίδα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας

έως 5000 μετρήσεις

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Μήκος

130 mm

Πλάτος

61 mm

Ύψος

31 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-10 to 50 °C

Κατηγορία προστασίας IP

IP 65

Σφάλμα μέτρησης για το μήκος (+/-)

+/- 1 mm

Κατηγορία λέιζερ

2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες