Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 3-19
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 3-19
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣ. LASER WDM3-19 70M
Αρ. είδους 5709300523
EAN 4056807486253
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή αντοχή και έξυπνη λειτουργία
- Υψηλή ακρίβεια μέτρησης +/- 1,5 mm σε όλη την εμβέλεια μέτρησης των 0,2-100 m
- Εύκολη ανάγνωση των ενδείξεων χάρη στη μεγάλη, φωτιζόμενη οθόνη τριών γραμμών
- Στιβαρή σχεδίαση με βαθμό προστασίας IP54 κατά της σκόνης και της εκτίναξης νερού και μαλακά εξαρτήματα πολύ μεγάλου πάχους για προστασία από τις κρούσεις
- Αναδιπλούμενο πτερύγιο μέτρησης για εύκολο προσδιορισμό της σωστής θέσης μέτρησης
- Έξυπνες λειτουργίες: Η απλή σύνδεση μέσω Bluetooth και της εφαρμογής για Android/iOS διευκολύνει τη μεταφορά των δεδομένων και των εικόνων σε tablet ή smartphone
- Λιγότερα προβλήματα κατά τη μέτρηση χάρη στον αυτόματο εντοπισμό του άκρου του μετρούμενου αντικειμένου
- Άμεσα έτοιμο για χρήση, καθώς δεν απαιτείται χρονοβόρα ρύθμιση εκ των προτέρων
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας για παρατεταμένη χρήση χωρίς συχνή φόρτιση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 2 μπαταρίες 1,5 V AAA
- Προστατευτική υφασμάτινη θήκη
Το WDM 3-19 συμμορφώνεται με το νέο πρότυπο ISO 1633-1
Φύλλα δεδομένων(X)
Το αποστασιόμετρο λέιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εργασίες όπου απαιτούνται ακριβείς μετρήσεις, όπως σε κατασκευαστικά έργα, σε ανακαινίσεις κτιρίων, σε έργα τοποθέτησης αγωγών, διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων ή τοπογράφησης.
Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης | 100 m |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας | Έως 10000 μετρήσεις |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Αλκαλικό |
Μήκος | 116 mm |
Πλάτος | 53 mm |
Ύψος | 26 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 50 °C |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 54 |
Σφάλμα μέτρησης για το μήκος (+/-) | +/- 1,5 mm |
Κατηγορία λέιζερ | 2 |