Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 2-18
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 2-18
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣ. LASER WDM2-18 50M
Αρ. είδους 5709300522
EAN 4056807486260
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολη και γρήγορη εργασία
Εξαιρετικά ελαφριά και πρακτική συσκευή
Υψηλή αντοχή
Μαλακά στοιχεία μεγάλου μεγέθους
Ακριβής μέτρηση αποστάσεων από ένα μόνο άτομο
Εμβέλεια μέτρησης 0,20- 50 m
Εξαιρετική αναγνωσιμότητα
Φωτιζόμενη οθόνη 3 γραμμών
Λειτουργίες
Εμβαδόν, όγκος, συνεχής μέτρηση, πρόσθεση και αφαίρεση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM2-18, 2 μπαταρίες 1,5V AAA, προστατευτική υφασμάτινη θήκη, οδηγίες χρήσης σε CD, οδηγός γρήγορης έναρξης, εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλείας
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης | 50 m |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας | Έως 10000 μετρήσεις |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Αλκαλικό |
Μήκος | 116,5 mm |
Πλάτος | 52 mm |
Ύψος | 26 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 50 °C |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 54 |
Σφάλμα μέτρησης για το μήκος (+/-) | +/- 1,5 mm |
Κατηγορία λέιζερ | 2 |