Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι ασφάλισης τύπου σφήνας και τροχού

Χάλυβας 10 Delta Protekt
ΠΑΞΙΜΑΔΙ WDGELOK-WS24-(DPE)-M16

Αρ. είδους 5140550116
EAN 4053479823188
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι ασφάλισης τύπου σφήνας και τροχού

Αρ. είδους 5140550116

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας 10 Delta Protekt

Γενικά:


Το παξιμάδι ασφάλισης τύπου σφήνας και τροχού συνδυάζει ένα παξιμάδι με φλάντζα και μια σφηνοειδή ροδέλα ασφαλείας. Αυτός ο συνδυασμός παρέχει μια διάταξη ασφάλισης υψηλής ποιότητας, φιλική προς τον χρήστη και με εύκολη τοποθέτηση για απαιτητικές βιδωτές συνδέσεις. Τα παξιμάδια ασφάλισης τύπου σφήνας μπορούν επίσης να επαναχρησιμοποιηθούν.


Σχεδίαση


Το παξιμάδι με φλάντζα και η σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας σχηματίζουν μια ενιαία μονάδα και παρέχονται προσυναρμολογημένα. Ο σύνδεσμος είναι μη αποσπώμενος και διασφαλίζει ότι η τοποθέτησης και η εγκατάσταση του παξιμαδιού ασφάλισης τύπου σφήνας γίνονται πάντα σωστά.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Τα παξιμάδια ασφάλισης τύπου σφήνας είναι ιδανικά για εφαρμογές που περιλαμβάνουν δυναμικά φορτία και εξαιρετικά έντονους κραδασμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο συνδυασμός του παξιμαδιού και της σφηνοειδούς ροδέλας ασφαλείας επιτρέπουν την πιο εύκολη και αποδοτική εγκατάσταση βιδωτών συνδέσεων.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M16

Βήμα

2 mm

Διάμετρος φλάντζας (d2)

34,5 mm

Ύψος (h)

21,2 mm

Εξωτερική οδήγηση

WS24

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

600 h

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες