Φορτιστής μπαταριών οχημάτων WBC-6
Φορτιστής μπαταριών οχημάτων WBC 6/12 V – 6 A
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6/12V 6A
Αρ. είδους 0510955900
EAN 4062856435777
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ευέλικτη χρήση ανάλογα με την περίπτωση
- Δυνατότητα επιλογής διάφορων λειτουργιών φόρτισης: 6 V/12 V
- Δυνατότητα επιλογής διάφορων τύπων μπαταριών: WET/AGM/EFB (εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας)/λιθίου
Τεχνολογία φόρτισης με ευφυή μικροεπεξεργαστή
- Έως 3 φορές ταχύτερη φόρτιση από τις συμβατικές συσκευές
- Φορτίζει πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες με απομένουσα τάση από 0,5 V
Μέγιστη ασφάλεια
- Προστασία από υπερφόρτωση, ανεστραμμένη πολικότητα, αιχμές τάσης κ.λπ.
- Καλύτερη παρακολούθηση θερμοκρασίας μέσω αισθητήρα και συστήματος εξαερισμού
- Η φόρτιση σταματά αυτόματα αν ανιχνευτούν κίνδυνοι
Φύλλα δεδομένων(X)
Φόρτιση λειτουργίας - εξυπηρέτηση πελατών -(WET, AGM, LITH)
Βραδεία φόρτιση: απόθεμα (SUP)
1. Κόκκινος ακροδέκτης στον πόλο + κι έπειτα μαύρος ακροδέκτης στη γείωση του οχήματος ή στον πόλο -
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα 230 V
3. Επιλέξτε πρώτα τη λειτουργία φόρτισης και μετά τον τύπο της μπαταρίας
4. Για να διακόψετε προσωρινά ή να σταματήσετε τη φόρτιση, πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα
Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου | 240-220 V |
Συχνότητα | 50 Hz |
Τάση φόρτισης, μέγ. στα 12 V | 14,7 V |
Ένταση ρεύματος φόρτισης στα 12 V | 6 A |
Ρεύμα φόρτισης | 6 A |
Ελάχ./Μέγ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 5-130 Ah |
Ονομαστική ισχύς | 89 W |
Ονομασία μπαταρίας | Μπαταρίες μολύβδου-οξέος 12 V (ανοιχτές και χωρίς ανάγκη συντήρησης, MF, ασβέστιο, VRLA, GEL, φλις AGM, EFB, EFB+), Μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V (LiFePO4), Μπαταρίες μολύβδου-οξέος 6 V (ανοιχτού τύπου, δεν χρειάζονται συντήρηση, MF, ασβέστιο, VRLA, GEL, φλις AGM, EFB, EFB+), Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 V (LiFePO4) |
Χαρακτηριστικά φόρτισης | 8 βημάτων |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Μήκος καλωδίου | 150 cm |
Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες φόρτισης | Ναι |
Μήκος (καλώδιο φόρτισης μπαταρίας με ακροδέκτες) | 208 cm |
Διατομή καλωδίου | 2,5 mm² |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 206 x 153 x 69 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,300 kg |
Χρώμα | Μαύρο γκρι |
Προστασία σπινθήρα | Ναι |
Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας | Ναι |
Σήμα έγκρισης | CE |