Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φορτιστής μπαταριών οχημάτων WBC-30

Φορτιστής μπαταριών οχημάτων WBC 12/24 V – 30/15 A
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12/24V 30A

Αρ. είδους 0510955902

EAN 4062856435807

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φορτιστής μπαταριών οχημάτων WBC-30

Αρ. είδους 0510955902
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
Ο επαγγελματικός φορτιστής για μπαταρίες εκκίνησης των 12 V και 24 V (υγρού τύπου, AGM/EFB/λιθίου). Ιδανικός για συνεργεία. Φορτίζει μπαταρίες χωρητικότητας από 60 έως 460 Ah με ρεύμα φόρτισης έντασης 30 A (12 V) ή 15 A (24 V). Κατάλληλος για αυτοκίνητα και βαν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μοτοσυκλέτες!

Ευέλικτη εφαρμογή ανάλογα με την περίπτωση


  • Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών λειτουργιών φόρτισης - 12 V/24 V/παροχής/αποθείωσης/ψυχρής εκκίνησης

  • Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τύπων μπαταριών: υγρού τύπου/AGM/EFB (εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας)/λιθίου


Τεχνολογία φόρτισης με ευφυή μικροεπεξεργαστή


  • Έως 3 φορές ταχύτερη φόρτιση από τις συμβατικές συσκευές

  • Φορτίζει πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες ακόμα και με απομένουσα τάση 0,5 V


Μέγιστη ασφάλεια


  • Προστασία από υπερφόρτωση, ανεστραμμένη πολικότητα, αιχμές τάσης κ.λπ.

  • Καλύτερη παρακολούθηση θερμοκρασίας μέσω αισθητήρα και συστήματος εξαερισμού

  • Η φόρτιση σταματά αυτόματα αν ανιχνευτούν κίνδυνοι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Συχνότητα

50 Hz

Τάση φόρτισης, μέγ. στα 12 V

15,8 V

Τάση φόρτισης, μέγ. στα 24 V

29,8 V

Ένταση ρεύματος φόρτισης στα 12 V

30 A

Ένταση ρεύματος φόρτισης στα 24 V

15 A

Ελάχ./Μέγ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

60-460 Ah

Ονομαστική ισχύς

447 W

Ονομασία μπαταρίας

Μπαταρίες μολύβδου-οξέος 12 V (ανοιχτές και χωρίς ανάγκη συντήρησης, MF, ασβέστιο, VRLA, GEL, φλις AGM, EFB, EFB+), Μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V (LiFePO4), Μπαταρίες μολύβδου-οξέος 24 V (ανοιχτές, MF, ασβέστιο, VRLA, GEL, φλις AGM, EFB, EFB+), Μπαταρία ιόντων λιθίου 24 V (LiFePO4)

Χαρακτηριστικά φόρτισης

8 βημάτων

Κατηγορία προστασίας IP

IP 20

Μήκος καλωδίου

150 cm

Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες φόρτισης

Ναι

Μήκος (καλώδιο φόρτισης μπαταρίας με ακροδέκτες)

258 cm

Διατομή καλωδίου

6,6 mm²

Μήκος x πλάτος x ύψος

259 x 181 x 77 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2500,000 g

Χρώμα

Μαύρο γκρι

Προστασία σπινθήρα

Ναι

Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας

Ναι

Σήμα έγκρισης

CE

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες