Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φορτιστής μπαταριών οχημάτων WBC-15

Φορτιστής μπαταριών οχημάτων WBC 12/24 V – 15/10 A
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12/24V 15A

Αρ. είδους 0510955901

EAN 4062856435784

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φορτιστής μπαταριών οχημάτων WBC-15

Αρ. είδους 0510955901
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
Ο φορτιστής γενικής χρήσης για μπαταρίες εκκίνησης των 12 V και 24 V (υγρού τύπου, AGM/EFB, λιθίου). Ιδανικός για συντήρηση και φόρτιση μπαταριών με χωρητικότητα από 40 έως 230 Ah. Ένταση ρεύματος φόρτισης 15 A (12 V) ή 10 A (24 V). Κατάλληλος για αυτοκίνητα και βαν. Ακατάλληλος για μοτοσυκλέτες.

Ευέλικτη εφαρμογή ανάλογα με την περίπτωση


  • Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών λειτουργιών φόρτισης - 12 V/24 V/παροχής/αποθείωσης/ψυχρής εκκίνησης

  • Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τύπων μπαταριών: υγρού τύπου/AGM/EFB (εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας)/λιθίου


Τεχνολογία φόρτισης με ευφυή μικροεπεξεργαστή


  • Έως 3 φορές ταχύτερη φόρτιση από τις συμβατικές συσκευές

  • Φορτίζει πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες ακόμα και με απομένουσα τάση 0,5 V


Μέγιστη ασφάλεια


  • Προστασία από υπερφόρτωση, ανεστραμμένη πολικότητα, αιχμές τάσης κ.λπ.

  • Καλύτερη παρακολούθηση θερμοκρασίας μέσω αισθητήρα και συστήματος εξαερισμού

  • Η φόρτιση σταματά αυτόματα αν ανιχνευτούν κίνδυνοι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

1. Κόκκινος ακροδέκτης στον πόλο + κι έπειτα μαύρος ακροδέκτης στη γείωση του οχήματος ή στον πόλο -


2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα 230 V


3. Επιλέξτε πρώτα τη λειτουργία φόρτισης και μετά τον τύπο της μπαταρίας


4. Για να διακόψετε προσωρινά ή να σταματήσετε τη φόρτιση, πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα

Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου

240-220 V

Συχνότητα

50 Hz

Τάση φόρτισης, μέγ. στα 12 V

15,8 V

Τάση φόρτισης, μέγ. στα 24 V

29,8 V

Ένταση ρεύματος φόρτισης στα 12 V

15 A

Ένταση ρεύματος φόρτισης στα 24 V

10 A

Ελάχ./Μέγ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

40-230 Ah

Ονομαστική ισχύς

298 W

Ονομασία μπαταρίας

Μπαταρίες μολύβδου-οξέος 12 V (ανοιχτές, MF, ασβέστιο, VRLA, GEL, φλις AGM), Μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V (LiFePO4), Μπαταρίες μολύβδου-οξέος 24 V (ανοιχτές, MF, ασβέστιο, VRLA, GEL, φλις AGM, EFB, EFB+), Μπαταρία ιόντων λιθίου 24 V (LiFePO4)

Χαρακτηριστικά φόρτισης

8 βημάτων

Κατηγορία προστασίας IP

IP 20

Μήκος καλωδίου

150 cm

Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες φόρτισης

Ναι

Μήκος (καλώδιο φόρτισης μπαταρίας με ακροδέκτες)

258 cm

Διατομή καλωδίου

6 mm²

Μήκος x πλάτος x ύψος

206 x 153 x 69 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,700 kg

Χρώμα

Μαύρο γκρι

Προστασία σπινθήρα

Ναι

Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας

Ναι

Σήμα έγκρισης

CE

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες