Ρολό βαφής με μικρή επιφάνεια WB/LM Για βαφές με βάση διαλύτες και για υδατοδιαλυτές βαφές
Ρολό βαφής με μικρή επιφάνεια WB/LM
ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ WB/LM-H14MM-W120MM
Αρ. είδους 069302412
EAN 4065746333375
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κορυφαία αποτελέσματα βαφής
- Το κάλυμμα του ρολού απορροφά καλά τη βαφή και διευκολύνει την εφαρμογή της
Σταθερότητα σχήματος
- Οι ίνες του ρολού ανασηκώνονται και αποκτούν ξανά τέλεια το σχήμα τους
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για υδατοδιαλυτές και ελαιοδιαλυτές επιχρίσεις, καθώς και για αντισκωριακά, ελαιοχρώματα, στεγανοποιητικά, υγρά πλαστικά, άσφαλτο, εποξειδικές ρητίνες, συγκολλητικά και πάστες σε λείες ή ελαφρώς ανάγλυφες επιφάνειες μεσαίου μεγέθους
Πλάτος | 120 mm |
Ύψος επένδυσης ρολού | 14 mm |
Εξωτερική διάμετρος | 58 mm |
Εσωτερική διάμετρος | 30 mm |
Κατάλληλο για τύπο βαφής | Βερνίκι με βάση το νερό, Βερνίκι με βάση διαλύτη |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!