Ρολό εφαρμογής υλικών στεγανοποίησης και επικάλυψης WB/LM Για βαφές με βάση διαλύτες και για υδατοδιαλυτές βαφές
Ρολό εφαρμ. υλικών στεγαν. και επικ. ZEBRA WB/LM
ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ 500ΜΜ
Αρ. είδους 0693010076
EAN 4056807790343
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κορυφαία αποτελέσματα επικάλυψης
- Το κάλυμμα του ρολού απορροφά καλά τη βαφή και διευκολύνει την εφαρμογή της
Σταθερότητα σχήματος
- Οι ίνες του ρολού ανασηκώνονται και αποκτούν ξανά τέλεια το σχήμα τους
Χωρίς γραμμές στα άκρα
- Οι ξακρισμένες πλευρές αποτρέπουν τις γραμμές στα άκρα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για χρώματα, γυαλίσματα και στεγανοποιητικές στρώσεις 1 και 2 συστατικών σε μεγάλες, εύκολα προσβάσιμες και λείες επιφάνειες
Πλάτος | 500 mm |
Ύψος επένδυσης ρολού | 14 mm |
Εξωτερική διάμετρος | 83 mm |
Εσωτερική διάμετρος | 55 mm |
Κατάλληλο για τύπο βαφής | Βερνίκι με βάση το νερό, Βερνίκι με βάση διαλύτη |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!