Επίπεδο πινέλο WB Για υδατοδιαλυτές βαφές
Επίπεδο πινέλο ZEBRA WB
ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ D12 40ΜΜ


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν φουσκώνει μέσα στο νερό
- Χάρη στην ειδική σχεδίασή της, η συνθετική τρίχα δεν φουσκώνει μέσα στο νερό
Αδιάβροχος ενισχυτικός δακτύλιος που δεν λεκιάζει
- Ο πλήρως συγκολλημένος ενισχυτικός δακτύλιος από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας εμποδίζει τη διείσδυση υγρών
- Ο ενισχυτικός δακτύλιος δεν περιέχει μέταλλα, οπότε δεν διαβρώνεται και, με την κατάλληλη φροντίδα, διαρκεί περισσότερο
Άνετη χρήση
- Η λαβή από ακατέργαστο ξύλο οξιάς με λεπτά νερά εξασφαλίζει άνετο κράτημα
Υψηλή επιφανειακή κάλυψη
- Το πλήθος των μεμονωμένων τριχών (πάχους 12.) επιτρέπει τη γρηγορότερη βαφή μεγαλύτερων επιφανειών
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για όλες τις εργασίες βαφής με υδατοδιαλυτά χρώματα, ειδικά σε επίπεδες και εύκολα προσβάσιμες επιφάνειες μεσαίου μεγέθους, όπως φράχτες, πόρτες και έπιπλα
Υλικό των τριχών | Συνθετικό |
Χρώμα τρίχας | Μπεζ |
Υλικό μακριάς λαβής | Ξύλο |
Υλικό ενισχυτικού δακτυλίου | Πολυαμίδιο |
Μήκος τριχών | 54 mm |
Πλάτος | 40 mm |
Πάχος | 22 mm |
Κατάλληλο για τύπο βαφής | Βερνίκι με βάση το νερό |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!