Σφιγκτήρας σύνδεσης με βίδα W1 W1
Σφιγκτ. σύνδ. με μπουζ. DIN 3017-3, σχ. GBS/C1 W1
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΤ-DIN3017-W1-W25MM-(91-97MM)
Αρ. είδους 0537125094
EAN 4047376385641
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά ισχυρή δύναμη σύσφιγξης
Ασφαλής σύνδεση, ακόμη και για σκληρούς σωλήνες
Στρογγυλεμένες άκρες/γεφύρωση εύκαμπτου σωλήνα
Εμποδίζει τους τραυματισμούς και την πρόκληση ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες
Φύλλα δεδομένων(X)
Σωλήνες μεταφοράς αέρα, σύστημα καυσαερίων, σύσφιγξη/στερέωση
Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα | Χάλυβας |
Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό βίδας | Χάλυβας |
Επιφάνεια της βίδας | Επιψευδαργυρωμένο |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 91-97 mm |
Πλάτος ζώνης | 25 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 13 mm |
Ροπή σύσφιγξης | 20 Nm |
Πρότυπα | DIN 3017 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |