Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σύνδεσης με βίδα W1 W1

Σφιγκτ. σύνδ. με μπουζ. DIN 3017-3, σχ. GBS/C1 W1
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡ Τ DIN3017 W1 W25MM 79-85MM

Αρ. είδους 0537125082
EAN 4047376385627

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας σύνδεσης με βίδα W1 W1

Αρ. είδους 0537125082

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για εύκαμπτους σωλήνες με μεγάλο βαθμό σκληρότητας ή με μεταλλικά ή πλαστικά ένθετα

Εξαιρετικά ισχυρή δύναμη σύσφιγξης


Ασφαλής σύνδεση, ακόμη και για σκληρούς σωλήνες



Στρογγυλεμένες άκρες/γεφύρωση εύκαμπτου σωλήνα


Εμποδίζει τους τραυματισμούς και την πρόκληση ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σωλήνες μεταφοράς αέρα, σύστημα καυσαερίων, σύσφιγξη/στερέωση

Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα

Χάλυβας

Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό βίδας

Χάλυβας

Επιφάνεια της βίδας

Επιψευδαργυρωμένο

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

79-85 mm

Πλάτος ζώνης

25 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 mm

Ροπή σύσφιγξης

20 Nm

Πρότυπα

DIN 3017