Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σύνδεσης με βίδα W1 W1

Σφιγκτ. σύνδ. με μπουζ. DIN 3017-3, σχ. GBS/C1 W1
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡ Τ DIN3017 W1 W18MM 31-34MM

Αρ. είδους 0537118033
EAN 4047376408326

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για εύκαμπτους σωλήνες με μεγάλο βαθμό σκληρότητας ή με μεταλλικά ή πλαστικά ένθετα

Εξαιρετικά ισχυρή δύναμη σύσφιγξης


Ασφαλής σύνδεση, ακόμη και για σκληρούς σωλήνες



Στρογγυλεμένες άκρες/γεφύρωση εύκαμπτου σωλήνα


Εμποδίζει τους τραυματισμούς και την πρόκληση ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σωλήνες μεταφοράς αέρα, σύστημα καυσαερίων, σύσφιγξη/στερέωση

Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα

Χάλυβας

Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό βίδας

Χάλυβας

Επιφάνεια της βίδας

Επιψευδαργυρωμένο

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

31-34 mm

Πλάτος ζώνης

18 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

8 mm

Ροπή σύσφιγξης

8 Nm

Πρότυπα

DIN 3017

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες