Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σύνδεσης με βίδα W1 W1

Σφιγκτ. σύνδ. με μπουζ. DIN 3017-3, σχ. GBS/C1 W1
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 20ΜΜ(55-59)

Αρ. είδους 0537120057

EAN 4047376385559

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας σύνδεσης με βίδα W1 W1

Αρ. είδους 0537120057

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 15 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για εύκαμπτους σωλήνες με μεγάλο βαθμό σκληρότητας ή με μεταλλικά ή πλαστικά ένθετα

Εξαιρετικά ισχυρή δύναμη σύσφιγξης


Ασφαλής σύνδεση, ακόμη και για σκληρούς σωλήνες



Στρογγυλεμένες άκρες/γεφύρωση εύκαμπτου σωλήνα


Εμποδίζει τους τραυματισμούς και την πρόκληση ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σωλήνες μεταφοράς αέρα, σύστημα καυσαερίων, σύσφιγξη/στερέωση

Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα

Χάλυβας

Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό βίδας

Χάλυβας

Επιφάνεια της βίδας

Επιψευδαργυρωμένο

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

55-59 mm

Πλάτος ζώνης

20 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

10 mm

Ροπή σύσφιγξης

10 Nm

Πρότυπα

DIN 3017