Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γυάλινη κάψουλα χημικού βύσματος W-VPZ

Γυάλινο φυσίγγιο χημικού βύσματος W-VPZ

Αρ. είδους 5915512095

EAN 4068362189739

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γυάλινη κάψουλα χημικού βύσματος W-VPZ

Αρ. είδους 5915512095

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προσυναρμολογημένο φυσίγγιο κονιάματος για χημικό βύσμα W-VPZ (για ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε ακραία χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες
  • Γυάλινη κάψουλα 2 συστατικών με ρητίνη βινυλεστέρα (δεν περιέχει στυρόλιο) και σκληρυντικό

  • Δυνατότητα χρήσης σε όλες τις εποχές του έτους, ακόμα και σε παγετό ή σε καύσωνα (θερμοκρασία στο σκυρόδεμα: -20 °C έως +40 °C)

  • Γρήγορη και οικονομική τοποθέτηση χάρη στις προκαθορισμένες ποσότητες κονιάματος

  • Η γρήγορη σκλήρυνση σημαίνει ελάχιστο χρόνο αναμονής μέχρι την επίτευξη φέρουσας ικανότητας

  • Για τον καθαρισμό της οπής διάτρησης δεν απαιτείται πεπιεσμένος αέρας

  • Επιτρέπει τη διακοπή της εργασίας μετά από την τοποθέτηση της κάψουλας κονιάματος στην οπή διάτρησης, καθώς η χημική αντίδραση ξεκινά μόνο αφού τοποθετηθεί η ντίζα αγκύρωσης

  • Το σκληρυμένο κονίαμα στεγανοποιεί την οπή διάτρησης από το νερό

  • Εάν η οπή διάτρησης δημιουργηθεί με τρυπάνι εξαγωγής σκόνης, εξαλείφεται η ανάγκη καθαρισμού της οπής διάτρησης (το φορτίο της σκόνης ελαχιστοποιείται)

  • Δεν δημιουργεί πλαστικά απόβλητα

  • Ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης 36 μήνες
  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-21/0168: Σημείο στερέωσης + ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VD-A)

  • Δοκιμή διαρροής υπό την επίδραση πίεσης νερού έως 7 bar

  • Αντοχή στη φωτιά: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Ελάχιστοι χρόνοι σκλήρυνσης
Θερμοκρασία σκυροδέματος Ελάχιστος χρόνος σκλήρυνσηςΕλάχιστος χρόνος σκλήρυνσης
-20°C έως -16°C17 ώρες
-15°C έως -11°C7 ώρες
-10°C έως -6°C4 ώρες
-5°C έως -1°C3 ώρες
0°C έως +4°C50 λεπτά
+5°C έως +9°C25 λεπτά
+10°C έως +19°C15 λεπτά
+20°C έως +29°C6 λεπτά
+30°C έως +40°C6 λεπτά
Θερμοκρασία φυσιγγίου -15°C έως +40°C
  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-21/0168: Σημείο στερέωσης + ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VD-A)

  • Δοκιμή διαρροής υπό την επίδραση πίεσης νερού έως 7 bar

  • Αντοχή στη φωτιά: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Περιοχή εφαρμογής
  • Αγκύρωση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

  • Το αγκύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγκυρώσεις με στατικά φορτία (π.χ. βάρος χωρίς φορτίο, εξαρτήματα σύνδεσης, αποθηκευμένα υλικά) ή με ημι-στατική δραστηριότητα

  • Προϊόν κατάλληλο για τη στερέωση μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, βραχιόνων στήριξης, πλακών βάσης, υποστηριγμάτων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, σκαλοπατιών κ.λπ.
Οδηγίες

Η ντίζα αγκύρωσης τοποθετείται με περιστροφή και τα δύο συστατικά του κονιάματος αναμιγνύονται με την περιστροφική κίνηση


  • Καθαρίστε πλήρως την οπή διάτρησης τουλάχιστον δύο φορές με εκφύσηση αέρα από το κάτω μέρος της οπής. Χρησιμοποιήστε αντλία εκφύσησης ή πεπιεσμένο αέρα

  • Καθαρίστε δύο φορές την οπή διάτρησης με τη βούρτσα καθαρισμού WIT-RMB

  • Καθαρίστε πλήρως την οπή διάτρησης τουλάχιστον δύο φορές με εκφύσηση αέρα από το κάτω μέρος της οπής. Χρησιμοποιήστε αντλία εκφύσησης ή πεπιεσμένο αέρα

  • Η οπή διάτρησης μπορεί να δημιουργηθεί με δράπανο αναρρόφησης, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο πρόσθετος καθαρισμός της οπής διάτρησης μπορεί να παραλειφθεί

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

110 mm

Κατάλληλο για μπουλόνι αγκύρωσης

M12, M8 IT

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

14 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 0)

110 mm

Διάμετρος κατάλληλης βούρτσας καθαρισμού

14 mm

Έγκριση

ETA-21/0168

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-15 to +40 °C

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

40 Nm

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

36 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, 5°C έως 25°C

Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος (h min)

140 mm

Ελάχ. απόσταση από κέντρο σε κέντρο (s min)

60 mm

Απόσταση από κέντρο σε κέντρο (s cr, N)

330 mm

Ελάχ. απόσταση άκρου (c min)

45 mm

Διάκενο άκρου (c cr, N)

165 mm

Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στοιχεία απόδοσης, μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου (c ≥ 10 hef)
Περιοχή θερμοκρασιών: 24 °C1)/40°C2) (περιοχές θερμοκρασιών 50 °C/80 °C, βλ ETA-21/0168)
Υλικό φορέα: Στεγνό και νωπό σκυρόδεμα
Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος: C20/25
Καθαρισμός οπής διάτρησης: 2 εκφυσήσεις/2 βουρτσίσματα/2 εκφυσήσεις ή τρυπάνι εξαγωγής σκόνης
Διάμετρος αγκυρίου M8 M10 M12 M16 M20
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 80 90 110 125 170
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης3),
(μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου και χωρίς πυκνή ενίσχυση)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, 5.8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, 8.8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Ανοξείδωτος χάλυβας A4 και HCR Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο3
(μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου και χωρίς πυκνή ενίσχυση)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, 5.8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, 8.8 Nadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
Ανοξείδωτος χάλυβας A4 και HCR Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης3),
(μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου και χωρίς πυκνή ενίσχυση)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, 5.8 Nadm [kN] 8,0 13,8 20,0 28,0 44,4
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, 8.8 Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
Ανοξείδωτος χάλυβας A4 και HCR Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο3
(μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου και χωρίς πυκνή ενίσχυση)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, 5.8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, 8.8 Nadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
Ανοξείδωτος χάλυβας A4 και HCR Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Δεδομένα συναρμολόγησης
Ονομαστική διάτρηση ∅ d0 [mm] 10 12 14 18 22
Βάθος οπής διάτρησης/ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης h0/hef [mm] 80 90 110 125 170
Ελάχιστη απόσταση άκρου1) cmin [mm] 40 45 45 50 55
Ελάχιστη απόσταση άξονα2) smin [mm] 40 50 60 75 90
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 110 120 140 160 220
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 9 12 14 18 22
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 150
Παξιμάδι, πλάτος από πλευρά σε πλευρά AF [mm] 13 17 19 24 30
Ντίζα αγκύρωσης, πλάτος από πλευρά σε πλευρά AF [mm] 5 6 8 12 14

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες