Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας για συστήματα έγχυσης W-VIZ/S (σκυρόδεμα)

Ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A/S, επιψευδαργυρ. χάλυβας
ΝΤΙΖΑ ΑΓΚΥΡΩΣ-WVIZA/S-A2K-25-M12X125

Αρ. είδους 0905441202
EAN 4045727195833
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας για συστήματα έγχυσης W-VIZ/S (σκυρόδεμα)

Αρ. είδους 0905441202

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Επιτόπου τοποθέτηση (M10 έως M24) και τοποθέτηση εκ των προτέρων (M8 έως M24)

  • Υψηλά φορτία, μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων

  • Το χημικό βύσμα είναι κατάλληλο για ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ζώνη εφελκυσμού σκυροδέματος) και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ζώνη συμπίεσης σκυροδέματος)

  • Οι οπές διάτρησης μπορούν να δημιουργηθούν με κρουστικό δράπανο (W-VIZ M8 έως M24), δράπανο υποπίεσης (W-VIZ M10 έως M24) ή δράπανο με διαμαντοτρύπανο (W-VIZ M10 έως M24)

  • Η τοποθέτηση με χαμηλή πίεση διαστολής επιτρέπει μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων

  • Η γεωμετρία της ντίζας αγκύρωσης παρέχει ασφαλή δυνατότητα επακόλουθης διαστολής

  • Μηχανικός καθαρισμός οπής διάτρησης: Εύκολος χειρισμός, πολύ καλός καθαρισμός της οπής διάτρησης, υψηλά φορτία

  • Αγκύρια διαστολής ελεγχόμενης δύναμης/ροπής από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα σε μεγέθη M8, M10, M12, M16, M20 και M24

  • Το φορτίο μεταφέρεται μέσω της μηχανικής διεμπλοκής των μεμονωμένων κώνων στο κονίαμα δύο συστατικών καθώς και μέσω του συνδυασμού δυνάμεων συγκράτησης και τριβής στο υλικό βάσης (σκυρόδεμα)
Ανακοίνωση

Κατάλληλο κονίαμα έγχυσης: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

  • Ευρωπαϊκή αξιολόγηση ETA-04/0095 για την επιλογή σημείου στερέωσης 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Το αγκύριο διαθέτει Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση για χρήση σε οπλισμένο ή μη οπλισμένο σκυρόδεμα κανονικού βάρους με ελάχ. αντοχή σε συμπίεση C20/25 και μέγ. C50/60 σύμφωνα με το πρότυπο EN 206-1:2000-12

  • Αγκύρωση με Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση για ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ζώνη εφελκυσμού σκυροδέματος) και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ζώνη συμπίεσης σκυροδέματος)

  • Στατικές (π.χ. σταθερό φορτίο, εξοπλισμός, υλικά αποθήκευσης) ή ημι-στατικές δράσεις (π.χ. ράγες κλιμακοστασίων): M8 έως M24

  • Σεισμικά φορτία, σεισμοί (κατηγορία C1 + C2): M10 έως M24

  • Μέγεθος αγκυρίου M8 έως M24: Τοποθέτηση σε στεγνό ή υγρό σκυρόδεμα

  • Μέγεθος αγκυρίου M12 έως M24: Τοποθέτηση σε οπές διάτρησης γεμάτες με νερό (εξαίρεση: W-VIZ-A 75 M12, που δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε οπές διάτρησης γεμάτες με νερό)

  • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)

  • Το W-VIZ/S (επιψευδαργυρωμένος χάλυβας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

  • Κατάλληλο για τη στερέωση μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, υποστηριγμάτων, ραγών, ξύλινων κατασκευών, δοκών κ.λπ.
Οδηγίες

Καθαρίστε την οπή διάτρησης: 2 φυσήματα, 2 βουρτσίσματα με μηχανικά μέσα, 2 φυσήματα


Εάν η οπή διάτρησης έχει διάμετρο M20 ή μεγαλύτερη, φυσήξτε με πεπιεσμένο αέρα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M12

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

80 mm

Ύψος εξαρτήματος (t fix)

25 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

125 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

14 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 0)

85 mm

Απαιτείται έγχυση κονιάματος

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Έγκριση

ETA-04/0095

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

14 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες