Ντίζα αγκύρωσης W-VI-A επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Ντίζα αγκύρωσης W-VI-A/S, επιψευδαργύρ. χάλυβας
ΝΤΙΖΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗ W VI A/S A2K M12X135

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η ντίζα αγκύρωσης καλύπτεται από τις ακόλουθες εγκρίσεις:
- Σύστημα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250, επιλογή 1: ETA-12/0164
- Σύστημα έγχυσης WIT-Nordic, επιλογή 1: ETA-12/0164
- Σύστημα έγχυσης CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, επιλογή 1: ETA-17/0127
- Σύστημα έγχυσης PURE-EPOXY WIT-PE 1000, επιλογή 1: ETA-19/0542
- Σύστημα έγχυσης WIT-PE 500, επιλογή 1: ETA-09/0040
- Σύστημα έγχυσης BASIC WIT-PM 200, επιλογή 7: ETA-12/0569
- Σύστημα έγχυσης W-VI ( κονίαμα έγχυσης WIT-Express), επιλογή 7: ETA-05/0034
- Σύστημα έγχυσης BASIC WIT-PM 200, τοιχοποιία: ETA-13/0037
- Σύστημα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250, τοιχοποιία: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Φύλλα δεδομένων(X)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ντίζα αγκύρωσης για τα ακόλουθα συστήματα έγχυσης:
- Σύστημα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250, επιλογή 1 - ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Σύστημα έγχυσης WIT-Nordic, επιλογή 1 - ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Σύστημα έγχυσης CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 - ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Σύστημα έγχυσης PURE-EPOXY WIT-PE 1000 - ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Σύστημα έγχυσης WIT-PE 500, επιλογή 1 - ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Σύστημα έγχυσης BASIC WIT-PM 200, επιλογή 7 - μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Σύστημα έγχυσης W-VI (κονίαμα έγχυσης WIT-Express), επιλογή 7 - μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Σύστημα έγχυσης BASIC WIT-PM 200, τοιχοποιία - συμπαγή και διάτρητα τούβλα, αεριομπετόν
- Σύστημα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250, τοιχοποιία - συμπαγή και διάτρητα τούβλα, αεριομπετόν
Η W-VI-A/S (επιψευδαργυρωμένος χάλυβας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.
Κατηγορία ιδιοτήτων | 5.8 |
Διάμετρος μετρικού αγκυρίου | M12 |
Μήκος αγκυρίου (l) | 135 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού, σύστημα ψεκασμού (d 0) | 14 mm |
Έγκριση | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Κατάλληλο για διάτρητο χιτώνιο | SH 20 x 85 |
Υλικό | Χάλυβας |