Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φυσίγγιο κονιάματος για χημικό βύσμα W-VD

Χημικό βύσμα, φυσίγγιο κονιάματος, W-VD
ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ, ΑΜΠΟΥΛΑ-W-VD-M20

Αρ. είδους 5915020175
EAN 4058794712445

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για συστήματα κάψουλας χημικού βύσματος W-VD (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
  • Μεμονωμένη στερέωση σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:

  • Ντίζα αγκύρωσης W-VD-A (με έγκριση) ή αγκύριο με θηλυκό σπείρωμα W-VD-IG (με έγκριση)

  • Χημικό βύσμα, σύστημα φυσιγγίου (προ-αναμεμιγμένες ποσότητες κονιάματος σε γυάλινο φυσίγγιο)

  • Η ντίζα αγκύρωσης τοποθετείται με περιστροφή και ώθηση (η περιστροφική κίνηση αναμιγνύει τα δύο συστατικά του κονιάματος)

  • Το σκληρυμένο κονίαμα δύο συστατικών στεγανοποιεί την οπή διάτρησης όσο πιο βαθιά γίνεται

  • Η τοποθέτηση με μικρή πίεση διαστολής επιτρέπει μικρές αξονικές και περιμετρικές αποστάσεις

  • Η αγκύρωση πραγματοποιείται μέσω του συνδυασμού του κονιάματος, των ντιζών αγκύρωσης και της βάσης αγκύρωσης. Ντίζα αγκύρωσης από γαλβανισμένο χάλυβα σε μεγέθη M8, M10, M12, M16, M20 και M24
  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-06/0074: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VD-A)

  • Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας: Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-06/0074

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90, F120: Έκθεση σε φωτιά στη μία πλευρά σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1363-1:1999-10
Ανακοίνωση

Καθαρίστε την οπή διάτρησης: 1 φύσημα, 1 βούρτσισμα, 1 φύσημα, 1 βούρτσισμα


Τοποθετήστε τη ντίζα αγκύρωσης χρησιμοποιώντας κρουστικό δράπανο σε λειτουργία περιστροφής + κρούσης.

  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-06/0074: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VD-A)

  • Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας: Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-06/0074

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90, F120: Έκθεση σε φωτιά στη μία πλευρά σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1363-1:1999-10
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Αγκύρωση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ζώνη συμπίεσης)

  • Το αγκύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για αγκυρώσεις με στατικά φορτία (π.χ. βάρος χωρίς φορτίο, εξαρτήματα σύνδεσης, αποθηκευμένα υλικά) ή ημι-στατικά φορτία

  • Τοποθέτηση σε ξηρό ή νωπό σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους με θλιπτική αντοχή μεταξύ C20/25 και C50/60)

  • Η θερμοκρασία στην περιοχή γύρω από το κονίαμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +50 °C και, βραχυπρόθεσμα, τους +80 °C

  • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)

  • Κατάλληλο για τη στερέωση μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, υποστηριγμάτων, ξύλινων κατασκευών, δοκών κ.λπ.

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

170 mm

Κατάλληλο για μπουλόνι αγκύρωσης

M20

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

25 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 0)

170 mm

Διάμετρος κατάλληλης βούρτσας καθαρισμού

27 mm

Έγκριση

ETA-06/0074

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-5 to 35 °C

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

120 Nm

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, 5°C έως 25°C

Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος (h min)

220 mm

Ελάχ. απόσταση από κέντρο σε κέντρο (s min)

85 mm

Απόσταση από κέντρο σε κέντρο (s cr, N)

340 mm

Ελάχ. απόσταση άκρου (c min)

85 mm

Διάκενο άκρου (c cr, N)

170 mm

Δεδομένα απόδοσης για σύστημα κάψουλας χημικού βύσματος W-VD/ S
Διάμετρος αγκυρίου M8 M10 M12 M16 M20 M24
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25
M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
M10-M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)
Nadm [kN] = C20/25
50 °C2)/80 °C3)
7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25,
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 5,1 8,0 12,0 22,3 34,9 50,3
Αποδεκτή ροπή κάμψης Madm [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,7 320,6
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01
F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
Χαρακτηριστικές τιμές
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Ενδιάμεση απόσταση scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Απόσταση άκρου ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Διάμετρος άκρων κοπής dcut ≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Βάθος οπής διάτρησης h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
Διάμετρος βούρτσας καθαρισμού D [mm] 10,8 13 15 19 27 29
Δεδομένα απόδοσης για σύστημα κάψουλας χημικού βύσματος με εσωτερικό σπείρωμα W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4

Εσωτερικό σπείρωμα M8 M10 M12 M16
Συνιστώμενο φορτίο εφελκυσμού
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25)
Nrec [kN]
= C20/25
7,0 11,1 16,1 25,0
Συνιστώμενο διατμητικό φορτίο
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25)
Vrec [kN]
= C20/25
8,0 8,3 9,7 19,5
Συνιστώμενη ροπή κάμψης Mrec. [Nm] 10,7 21,4 37,4 94,9
Χαρακτηριστικές τιμές
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση smin [mm] 45 45 50 75
Ενδιάμεση απόσταση scr,N [mm] 225 225 250 300
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 45 45 50 75
Απόσταση άκρου ccr,N [mm] 115 115 125 150
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 140 140 150 170
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 90 90 100 120
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 14 16 18 25
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 90 90 100 120
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 9 12 14 18
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst = [Nm] 10 20 40 80
Δεδομένα απόδοσης για σύστημα κάψουλας χημικού βύσματος W-VD/A4, W-VD/HCR
Διάμετρος αγκυρίου M8 M10 M12 M16 M20 M24
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25
M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
M10-M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)
Nadm [kN] = C20/25
50 °C2)/80 °C3)
7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25,
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 6,0 9,2 13,3 25,2 39,4 56,8
Αποδεκτή ροπή κάμψης Madm [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 359,4
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01
F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
Χαρακτηριστικές τιμές
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Ενδιάμεση απόσταση scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Απόσταση άκρου ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Διάμετρος άκρων κοπής dcut ≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Βάθος οπής διάτρησης h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
Διάμετρος βούρτσας καθαρισμού D [mm] 11 13 16 20 27 30

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες