Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα αγκύρωσης W-VD-A/S για συστήματα κάψουλας χημικού βύσματος W-VPZ και W-VD και συστήματα έγχυσης WIT σε σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Ντίζα αγκύρωσης W-VD-A/S, επιψευδαργυρ. χάλυβας
ΝΤΙΖΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ-WVDAS-A2K-35-M12X160

Αρ. είδους 5915112160

EAN 4052703998586

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ντίζα αγκύρωσης W-VD-A/S για συστήματα κάψουλας χημικού βύσματος W-VPZ και W-VD και συστήματα έγχυσης WIT σε σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 5915112160
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
Για σύστημα φυσιγγίου χημικού βύσματος W-VD και συστήματα έγχυσης WIT σε σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Ντίζα αγκύρωσης με γωνιακή μύτη και εξαγωνική υποδοχή (παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής μέσω περιστροφής-κρούσης με σύστημα φυσιγγίου)

Η ντίζα αγκύρωσης καλύπτεται από τις ακόλουθες εγκρίσεις:


  • Σύστημα φυσιγγίου χημικού βύσματος W-VD, επιλογή 8: ETA-06/0074

  • Σύστημα έγχυσης BETON-MULTI WIT-UH 300, επιλογή 1: ETA-17/0127

  • Σύστημα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250, επιλογή 1: ETA-12/0164

  • Σύστημα έγχυσης WIT-Nordic, επιλογή 1: ETA-12/0164

  • Σύστημα έγχυσης WIT-PE 500, επιλογή 1: ETA-09/0040

  • Σύστημα έγχυσης BASIC WIT-PM 200, επιλογή 7: ETA-12/0569
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ντίζα αγκύρωσης για τα ακόλουθα συστήματα φυσιγγίου και συστήματα έγχυσης:


  • Σύστημα φυσιγγίου χημικού βύσματος W-VD, επιλογή 8 - μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

  • Σύστημα έγχυσης BETON-MULTI WIT-UH 300, επιλογή 1 - ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

  • Σύστημα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250, επιλογή 1 - ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

  • Σύστημα έγχυσης WIT-Nordic, επιλογή 1 - ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

  • Σύστημα έγχυσης WIT-PE 500, επιλογή 1 - ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

  • Σύστημα έγχυσης BASIC WIT-PM 200, επιλογή 7 - ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

Το W-VD-A/S (γαλβανισμένος χάλυβας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M12

Κατηγορία ιδιοτήτων

5.8

Ύψος εξαρτήματος (t fix)

35 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

160 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

110 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού, σύστημα φυσιγγίου (d 0)

14 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού, σύστημα ψεκασμού (d 0)

14 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 0)

110 mm

Έγκριση

ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες