Κουτί αποθήκευσης συστήματος W-SLB με λειτουργία σύνδεσης
ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ W-SLB SZ4 ΓΚΡΙ
Αρ. είδους 5581213100
EAN 4062856055975
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα κουτιά στοιβάζονται χωρίς κίνδυνο ολίσθησης και ασφαλίζουν το ένα πάνω στο άλλο
- Δυνατότητα στοίβαξης κουτιών αποθήκευσης διαφορετικών μεγεθών το ένα πάνω στο άλλο
- Ενισχυμένη κατασκευή για μεγάλη φέρουσα ικανότητα
- Χωνευτές λαβές για εύκολη μεταφορά
- Λεία εσωτερικά τοιχώματα για εύκολη αφαίρεση των εργαλείων
- Εσοχή για λωρίδα πρόσδεσης και σφράγισμα ασφαλείας
- Περιλαμβάνει ανθεκτικό παράθυρο θέασης με λειτουργία κλίσης και δόντια ασφάλισης
- Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 468 x 158 x 141 mm |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Χρώμα | Γκρι σήμανσης Β RAL 7043 |
Εσωτερικό μήκος (L1) | 422 mm |
Μήκος (L2) | 468 mm |
Εσωτερικό πλάτος (B1) | 126 mm |
Πλάτος (B2) | 158 mm |
Εσωτερικό ύψος (H1) | 114 mm |
Ύψος (H2) | 141 mm |
SP-LOCKINGRIB-SZ3+4
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!