Κουτιά αποθήκευσης συστήματος W-SLB
Κουτί αποθήκευσης συστήματος W-SLB
ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΚΡΙ ΝΟ.2
Αρ. είδους 5581211000
EAN 4061975285072
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα κουτιά στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο χωρίς κίνδυνο ολίσθησης
- Δυνατότητα στοίβαξης κουτιών αποθήκευσης διαφορετικών μεγεθών το ένα πάνω στο άλλο
- Ενισχυμένη κατασκευή για μεγάλη φέρουσα ικανότητα
- Χωνευτές λαβές για εύκολη μεταφορά
- Λεία εσωτερικά τοιχώματα για εύκολη αφαίρεση των εργαλείων
- Εσοχή για λωρίδα πρόσδεσης και σφράγισμα ασφαλείας
- Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 316 x 234 x 141 mm |
Χρώμα | Γκρι σήμανσης Β RAL 7043 |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Εσωτερικό μήκος (L1) | 272 mm |
Μήκος (L2) | 316 mm |
Εσωτερικό πλάτος (B1) | 200 mm |
Πλάτος (B2) | 234 mm |
Εσωτερικό ύψος (H1) | 114 mm |
Ύψος (H2) | 141 mm |