Πλάκα σύνδεσης W-SL, εγκάρσια
ΠΛΑΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΗ W-SL
Αρ. είδους 0862997230
EAN 4049557184050
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (L) | 230 mm |
Πλάτος (B) | 100 mm |
Πάχος υλικού (t) | 16 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 39 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 18 mm |
Απόσταση οπής 1 (LA1) | 50 mm |
Απόσταση 1 (A1) | 39 mm |
Διάμετρος οπής (RL) | 18 mm |
Επιφάνεια | Γαλβανισμός παρτίδας με θερμή εμβάπτιση |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2800,000 g |