Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φλάντζα άκρων W-SL, εγκάρσια

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ W-SL

Αρ. είδους 0862995250

EAN 4049557177113

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φλάντζα άκρων W-SL, εγκάρσια

Αρ. είδους 0862995250

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

150 mm

Πλάτος (B)

100 mm

Πάχος υλικού (t)

12 mm

Μήκος προφίλ (LP)

150 mm

Πλάτος προφίλ (BP)

80 mm

Πάχος προφίλ (tp)

16 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

25 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

18,3 mm

Απόσταση οπής (LA)

97,5 mm

Απόσταση 1 (A)

21 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2)

108 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2)

18,3 mm

Επιφάνεια

Γαλβανισμός παρτίδας με θερμή εμβάπτιση

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

3000,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες