Φλάντζα άκρων W-SL, διαμήκης
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ W-SL
Αρ. είδους 0862995150
EAN 4049557177090
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (L) | 200 mm |
Πλάτος (B) | 120 mm |
Πάχος υλικού (t) | 12 mm |
Μήκος προφίλ (LP) | 147,5 mm |
Πλάτος προφίλ (BP) | 80 mm |
Πάχος προφίλ (tp) | 16 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 25 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 18,3 mm |
Απόσταση οπής (LA) | 147,5 mm |
Απόσταση οπής 2 (LA2) | 50 mm |
Διάμετρος οπής (RL1) | 18,3 mm |
Απόσταση 1 (A) | 50 mm |
Επιφάνεια | Γαλβανισμός παρτίδας με θερμή εμβάπτιση |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3800,000 g |