Φορέας W-SL U100
W-SL ΣΧΑΡΑ 100 FSV NZG
Αρ. είδους 0862991100
EAN 4049557176994
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτικοί χαλύβδινοι φορείς σχήματος U, ιδανικοί για ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών έργων
- Κατασκευάζονται από χάλυβα υψηλής ποιότητας για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια
Το μήκος των κενών υποδεικνύεται χωριστά κατά την παραγγελία. Τα κενά κόβονται σε πλέγμα οπών 50 mm.
Για την τιμολόγηση ισχύουν οι προσαυξήσεις σύμφωνα με τα DIN 18379 έως DIN 18382.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (L) | 600 cm |
Ύψος (H) | 100 mm |
Πλάτος (B) | 50 mm |
Πάχος υλικού (t) | 8,5 mm |
Διάμετρος οπής (RL) | 18 mm |
Απόσταση οπής (LA) | 50 mm |
Απόσταση 1 (A) | 50 mm |
Επιφάνεια | Γαλβανισμός παρτίδας με θερμή εμβάπτιση |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος ανά μέτρο | 10500 g |