Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαχωριστικό κλιπ W-SL

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ-F.SPRT-(W-SL)-U80/U100

Αρ. είδους 086230301

EAN 4056807331188

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαχωριστικό κλιπ W-SL

Αρ. είδους 086230301

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για σταθεροποίηση της απόστασης μεταξύ δύο φορέων W-SL

Επιλογή για εγγυημένη περαστή τοποθέτηση


Το αποτέλεσμα είναι σταθερή απόσταση στα 16 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Διασφάλιση της διατομής προφίλ δύο φορέων W-SL σε καθορισμένο εύρος απόστασης

Μήκος (L)

16 mm

Πλάτος (B)

30 mm

Ύψος (H)

71 mm

Πάχος υλικού (t)

1,5 mm

Απόσταση 1 (A)

41 mm

Διάμετρος (ØD)

17 mm

Κατάλληλο για φορέα W-SL

U100, U80

Επιφάνεια

Γαλβανισμός παρτίδας με θερμή εμβάπτιση

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

0,039 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες