Πώμα κάλυψης W-SL
ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-F.HDSYS-(W-SL)-U100
Αρ. είδους 5256006002
EAN 4061975267597
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για φορείς W-SL U80 και U100
![]() | |
Μήκος (L) | 30 mm |
Πλάτος (B) | 52 mm |
Ύψος (H) | 102 mm |
Πάχος υλικού (t) | 1 mm |
Κατάλληλο για φορέα W-SL | U100 |
Υλικό | Πολυβινυλοχλωρίδιο - μαλακό PVC |
Χρώμα | Μαύρο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 22,299 g |