Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 3

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ W-SE 3

Αρ. είδους 0862111003

EAN 4065746284370

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 3

Αρ. είδους 0862111003

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αντισεισμικός βραχίονας στήριξης κατασκευασμένος από ράγες συναρμολόγησης με διατομή C και ντίζες

Για υποστήριξη των συστημάτων στερέωσης (Varifix και φλάντζες), ώστε να αποκτήσουν αντοχή έναντι των μηχανικών καταπονήσεων από τους σεισμούς



Κυριότερα χαρακτηριστικά:


  • Κατασκευή από λευκό επιψευδαργυρωμένο χάλυβα S275JR (ελάχιστο πάχος επιψευδαργύρωσης 5 μm)

  • Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

  • Συμβατότητα με τη σειρά προϊόντων Varifix

  • Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ντίζες M10 ή με το αντισεισμικό στοιχείο W-SE 4

  • Διαθέτει οπή διαμ. 14 mm για στερέωση σε τοίχο/οροφή με αγκύρια M12 ή για στερέωση σε άλλα αντισεισμικά στοιχεία με συνδέσμους M12
Ανακοίνωση

Η στατική και αντισεισμική διαστασιολόγηση του βραχίονα στήριξης πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό.



Η επιτρεπόμενη τιμή αντοχής σε εφελκυσμό του στοιχείου είναι 4,8 kN (≈ 480 kg) και ισχύει για γωνία οριζόντιας κλίσης α = 45° ± 15°.



Η δομική αντοχή του συνολικού συστήματος του αντισεισμικού βραχίονα στήριξης εξαρτάται από την επιλεγμένη διαμόρφωση. Αυτή η διαμόρφωση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του συστήματος και πρέπει να υπολογιστεί από πιστοποιημένο τεχνικό λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό διαστατικό διάγραμμα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αντισεισμικά συστήματα βραχιόνων στήριξης για βιομηχανικά συστήματα

Οδηγίες

Σημειώστε το αναφερόμενο εύρος γωνιών: 45° ± 15°



Χρησιμοποιήστε παξιμάδια M10 και ροδέλες για να στερεώσετε το στοιχείο W-SE 3 στην ντίζα M10

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0044

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

287,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες