Μπουζόνι στερέωσης σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες W-SA A-IG
Αγκύριο τύπου βίδας για άσφαλτο, W-SA A-IG
ΑΓΚΥΡΙΟ-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X155
Αρ. είδους 0901722157
EAN 4052703174904
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για αγκυρώσεις απευθείας σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες
- Αγκύρωση με συγκόλληση μεταξύ του χημικού κονιάματος έγχυσης WIT-PE 1000, του ασφαλτικού υλικού και του αγκυρίου τύπου βίδας για ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, αλλά και με μηχανική αλληλεμπλοκή μεταξύ του ασφαλτικού υλικού και του μπουζονιού στερέωσης σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες
- Με τα σχετικά τμήματα συστολής, το μέγεθος σπειρώματος M16 μπορεί να μειώνεται σε M12 ή M10
- Δυνατότητα αφαίρεσης οποιαδήποτε στιγμή με ξεβίδωμα της βίδας μετρικού τύπου
- Για χρήση με: Χημικό κονίαμα έγχυσης WIT-PE 1000: Αμιγώς εποξειδικό κονίαμα
- Εφαρμογή από 0 °C έως +40 °C
- Ελάχιστη διάρκεια ζωής φυσιγγίου: 24 μήνες
- Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ +5 °C και +25°C
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες επεξεργασίας του χημικού κονιάματος έγχυσης WIT-PE 1000. Το μπουζόνι στερέωσης σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες δεν είναι κατάλληλο για σταθερά φορτία εφελκυσμού.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Το W-SA A-IG χρησιμοποιείται για αγκυρώσεις σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες
- Είναι κατάλληλο μόνο για σταθερά θλιπτικά φορτία. Δεν είναι κατάλληλο για σταθερά φορτία εφελκυσμού. Οποιαδήποτε φορτία εφελκυσμού ή διάτμησης εφαρμόζονται, πρέπει να έχουν μικρή διάρκεια
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για στερέωση βάσεων ποδηλάτων, θέσεων για καρότσια σούπερ-μάρκετ, παγκακιών σε πάρκα, φραχτών, διαχωριστικών κιγκλιδωμάτων, πινακίδων, πινάκων ανακοινώσεων, κάδων απορριμμάτων, φραχτών εργοταξίων, περιφράξεων ασφαλείας εργοταξίων κ.λπ.
Διάμετρος αγκυρίου | 16 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 155 mm |
Θηλυκό σπείρωμα | 16 mm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 22 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 160 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom) | 155 mm |
Ελάχ. πάχος ασφάλτου | 200 mm |
Απαιτούμενο μήκος βίδας - συνθήκη | 25 mm + πάχος του πρόσθετου μέρους |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (d sk) | 30 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Διάμετρος σπειρώματος | 24,6 mm |
Εσωτερική οδήγηση | HS12 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!