Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στρογγυλή πλάκα W-RO 25

ΔΙΣΚΟΣ ΟΔΗΓΗΣ ΚΑΡΦΙΩΝ DIGA CS2/3Β25MM

Αρ. είδους 0864910025

EAN 4045727386439

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στρογγυλή πλάκα W-RO 25

Αρ. είδους 0864910025

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 300 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προϊόν κατάλληλο για DIGA® CS-2 POWER και DIGA® CS-3
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Γρήγορη στερέωση πλαστικών μεμβρανών, πλεγμάτων ψεκασμού και στεγανοποιητικών λωρίδων σε υποστρώματα από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206 σε ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα και χάλυβα.

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Διάμετρος

25 mm

Πάχος υλικού

1 mm

Ύψος

5 mm

Διάμετρος οπής

3 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες