Λιπαντικό για σκάφη ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ W-OUTBOARD 4T-SYNT 10W30
Λάδι μηχανής SUPER OUTBOARD 4T SYNT 10W-30
ΛΑΔΙ SUPER OUTBOARD 4T SYNT 10W-30 208L
Αρ. είδους 0897104315
EAN 4065746537940
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
• Εξαιρετική προστασία από τη φθορά και την οξείδωση του κινητήρα
• Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία στο ιδιαίτερα επιβαρυντικό θαλάσσιο περιβάλλον λειτουργίας του κινητήρα
• Εξαιρετική σταθερότητα ιξώδους, λίπανσης και αντοχής στην διάτμηση που απαιτείται στους πολύστροφους κινητήρες
• Προστασία από την δημιουργία κατάλοιπων στον κινητήρα
Φύλλα δεδομένων(X)
NMMA: FC-W
Περιεχόμενα | 208 l |
Τύπος λαδιού | Πλήρως συνθετικό |
Βαθμός ιξώδους | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,873 g/ml |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C, ASTM D-1298 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα |