Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λιπαντικό για σκάφη ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ W-OUTBOARD 2T TC-W3

Λάδι μηχανής 2T Super Outboard TC-W3
ΛΑΔΙ SUPER OUTBOARD 2T TC-W3 1L

Αρ. είδους 0897002301
EAN 4065746537902

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λιπαντικό για σκάφη ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ W-OUTBOARD 2T TC-W3

Αρ. είδους 0897002301

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κορυφαίας ποιότητας λιπαντικό, για δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες υψηλών επιδόσεων
Η σύσταση του από επιλεγμένα πρωτογενή βασικά ορυκτέλαια και ειδικά επιλεγμένο μείγμα προσθέτων προσφέρει:

• Ελαχιστοποίηση του καπνού που παράγεται κατά την καύση του μείγματος καυσίμου-λαδιού
• Εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς των τοιχωμάτων των κυλίνδρων ακόμη και σε συνθήκες ανάπτυξης υψηλών ταχυτήτων
• Πλήρη αναμειξιμότητα με τη βενζίνη στις χαμηλές θερμοκρασίες εξασφαλίζοντας βέλτιστη καύση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
NMMA: TC-W3
API: TC
JASO: FC

Για κινητήρες με ή χωρίς προανάμιξη (premixing or injection
ΟδηγίεςΓια την ακριβή δοσολογία καυσίμου/λιπαντικού να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή

Περιεχόμενα

1 l

Τύπος λαδιού

0 - δεν εφαρμόζεται

Βαθμός ιξώδους

0 - δεν εφαρμόζεται

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

API TC

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

API TC

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,870 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C, ASTM D-1298

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες