Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρφωτό αγκύριο W-ND Φρεζάτη κεφαλή

Καρφωτό αγκύριο W-ND φρεζάτη κεφαλή
ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ W-ND ΦΡΕΖ.ΚΕΦ.Z2 A1K 8X60

Αρ. είδους 5907208060
EAN 4056807181776

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρφωτό αγκύριο W-ND Φρεζάτη κεφαλή

Αρ. είδους 5907208060
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
Για τη στερέωση τετράγωνων δοκαριών, πηχών, λεπτών φύλλων και όλων των εξαρτημάτων χωνευτής τοποθέτησης. Σώμα βύσματος με βίδα με φρεζάτη κεφαλή, καρφιά από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα
  • Γρήγορη, οικονομική εγκατάσταση

  • Προσυναρμολογημένο: δεν χρειάζεται να ψάχνετε να βρείτε την κατάλληλη βίδα

  • Κατάλληλο και για κανάλια καλωδίων

  • Μπορεί να αφαιρεθεί μέσω εισχώρησης στην κεφαλή της βίδας

  • Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV

  • Πλαστικά αγκύρια από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη μούχλα

  • Ανθεκτικά στη θερμότητα από -40 έως +150°C

  • Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος αγκυρίου

8 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

60 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

20 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom)

40 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

8 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

50 mm

Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d f)

8,2 mm

Υλικό καρφιού

Χάλυβας

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες