Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρφωτό αγκύριο W-ND Φρεζάτη κεφαλή

Καρφωτό αγκύριο W-ND φρεζάτη κεφαλή
ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ W-ND ΦΡΕΖ.ΚΕΦ.Z2 A1K 8X100

Αρ. είδους 5907208100
EAN 4056807252131

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τη στερέωση τετράγωνων δοκαριών, πηχών, λεπτών φύλλων και όλων των εξαρτημάτων χωνευτής τοποθέτησης. Σώμα βύσματος με βίδα με φρεζάτη κεφαλή, καρφιά από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα
  • Γρήγορη, οικονομική εγκατάσταση

  • Προσυναρμολογημένο: δεν χρειάζεται να ψάχνετε να βρείτε την κατάλληλη βίδα

  • Κατάλληλο και για κανάλια καλωδίων

  • Μπορεί να αφαιρεθεί μέσω εισχώρησης στην κεφαλή της βίδας

  • Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV

  • Πλαστικά αγκύρια από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη μούχλα

  • Ανθεκτικά στη θερμότητα από -40 έως +150°C

  • Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος αγκυρίου

8 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

100 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

60 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom)

40 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

8 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

50 mm

Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d f)

8,2 mm

Υλικό καρφιού

Χάλυβας

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες