Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρφωτό αγκύριο W-ND, επίπεδη κεφαλή

Καρφωτό αγκύριο W-ND επίπεδη μύτη
ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ W-ND ΕΠΙΠ.ΚΕΦ.Z2 A1K 6X40

Αρ. είδους 5907106040
EAN 4056807182100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρφωτό αγκύριο W-ND, επίπεδη κεφαλή

Αρ. είδους 5907106040

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τη στερέωση συνδέσμων τύπου γωνίας, πάνελ, λαμαρινών, αγωγών καλωδίων και οποιουδήποτε εξαρτήματος, για μη χωνευτή τοποθέτηση Σώμα βύσματος με επίπεδη κεφαλή, επιψευδαργυρωμένα ατσαλόκαρφα
  • Γρήγορη, οικονομική εγκατάσταση

  • Προσυναρμολογημένο: δεν χρειάζεται να ψάχνετε να βρείτε την κατάλληλη βίδα

  • Κατάλληλο και για κανάλια καλωδίων

  • Μπορεί να αφαιρεθεί μέσω εισχώρησης στην κεφαλή της βίδας

  • Πλαστικά αγκύρια από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη μούχλα

  • Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV

  • Ανθεκτικά στη θερμότητα από -40 έως +150°C

  • Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος αγκυρίου

6 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

40 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

10 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom)

30 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

6 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

45 mm

Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d f)

6,2 mm

Υλικό καρφιού

Χάλυβας

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες