Μεταλλικό αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-MH/O βίδα με κρίκο
Αγκύριο για υλικά με κοιλ., βίδα με κρίκο W-MH/O
ΜΕΤΑΛΛ.ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΡΙΚΟΣ Μ6Χ62/53
Αρ. είδους 090352654
EAN 4049557812199
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική δύναμη συγκράτησης χάρη στα στοιχεία υποστήριξης επέκτασης με μεγάλη ακτίνα επαφής
- Απλή τοποθέτηση με τη σχετική πένσα
- Προσυναρμολογημένο με βίδα με κρίκο μετρικού τύπου
- Ασφάλιση κατά της περιστροφής στο κολάρο, η οποία εμποδίζει τη συστροφή μέσα στην οπή διάτρησης
- Δυνατότητα χαλάρωσης της βίδας με κρίκο χωρίς απώλεια της δύναμης συγκράτησης
Η τυπική βίδα που συνοδεύει το αγκύριο μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο στοιχείο στερέωσης με μετρικό σπείρωμα του ίδιου μεγέθους αφού διασταλεί το αγκύριο, π.χ. με βιδωτό γάντζο, βίδα με ειδική κεφαλή, ορειχάλκινη βίδα A2/A4, ντίζα κ.λπ.
Σε σκληρά υποστρώματα, όπως τα πλακίδια, τα ωτία στο κολάρο (ασφάλεια κατά της περιστροφής) πρέπει να λυγιστούν ώστε να φτάσουν σε ίσια θέση.
Αν πιέσετε τον μπροστινό μοχλό στην πένσα καστάνιας, η πένσα αποδεσμεύεται ξανά.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για δευτερεύουσες συνδέσεις σε κοιλότοιχους, σε ελαφρείς τοίχους οικοδομών από υλικά για πάνελ και σε κοίλες οροφές ή ψευδοροφές με πάχος υλικού έως 32 mm με κοιλότητα στην πίσω πλευρά
- Για στερέωση αναρτημένων στοιχείων.
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος αγκυρίου | M6 |
Σχεδίαση | Με βίδα με κρίκο |
Ελάχ./Μέγ. πάχος φύλλου/πάχος καθρέφτη (d a) | 5-16 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 12 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μήκος χιτωνίου (lHü) | 53 mm |
Μήκος βίδας | 62 mm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 7 mm |
| Δεδομένα απόδοσης | |||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M6 | ||
| Συνιστώμενα φορτία1 | Μοριοσανίδα d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 |
| Μοριοσανίδα d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Σκληρό ξύλο d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
| Σκληρό ξύλο d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Μοριοσανίδα d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
| Κούφιο τούβλο οροφής d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!