Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεταλλικό αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-MH/L, βίδα με πομπέ κεφαλή

Μεταλλικό αγκύριο για κοίλα υποστρώματα W-MH
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔ Μ5Χ65

Αρ. είδους 090352565

EAN 4049557828800

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεταλλικό αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-MH/L, βίδα με πομπέ κεφαλή

Αρ. είδους 090352565

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η δοκιμασμένη λύση για εύκολη και ασφαλή στερέωση σε όλους τους τύπους κοιλότοιχων. Για τοποθέτηση με πένσες χειροκίνητης συναρμολόγησης
  • Εξαιρετική δύναμη συγκράτησης χάρη στα στοιχεία υποστήριξης επέκτασης με μεγάλη ακτίνα επαφής

  • Απλή τοποθέτηση με τη σχετική πένσα

  • Προσυναρμολογημένο με μετρική βίδα με πομπέ κεφαλή

  • Ασφάλιση κατά της περιστροφής στο κολάρο, η οποία εμποδίζει τη συστροφή μέσα στην οπή διάτρησης

  • Η βίδα με πομπέ κεφαλή μπορεί να χαλαρώσει χωρίς απώλεια της δύναμης συγκράτησης

Αντοχή στη φωτιά δοκιμασμένη σε ελαφρόπετρα

Ανακοίνωση

Η τυπική βίδα που συνοδεύει το αγκύριο μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο στοιχείο στερέωσης με μετρικό σπείρωμα του ίδιου μεγέθους αφού διασταλεί το αγκύριο. Για παράδειγμα, με βιδωτούς γάντζους, ειδικές βίδες, ορειχάλκινες βίδες Α2/Α4, ντίζες κ.λπ.



Σε σκληρά υποστρώματα, όπως τα πλακίδια, τα ωτία στο κολάρο (ασφάλεια κατά της περιστροφής) πρέπει να λυγιστούν ώστε να φτάσουν σε ίσια θέση.



Αν πιέσετε τον μπροστινό μοχλό στην πένσα καστάνιας, η πένσα αποδεσμεύεται ξανά.

Περιοχή εφαρμογής

Αντοχή στη φωτιά δοκιμασμένη σε ελαφρόπετρα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για δευτερεύουσες συνδέσεις σε κοιλότοιχους, σε ελαφρείς τοίχους οικοδομών από υλικά για πάνελ και σε κοίλες οροφές ή ψευδοροφές με πάχος υλικού έως 45 mm με κοιλότητα στην πίσω πλευρά.

  • Για την τοποθέτηση φώτων, κουρτινόξυλων, πηχών και ραγών, ραφιών, καναλιών καλωδίων, κορνιζών, μικρών λεβήτων, κονσολών, σφιγκτήρων σωλήνων κ.λπ.

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος αγκυρίου

M5

Σχεδίαση

Με βίδα με πομπέ κεφαλή

Ελάχ./Μέγ. πάχος φύλλου/πάχος καθρέφτη (d a)

16-32 mm

Υλικό

Χάλυβας

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μήκος χιτωνίου (l)

65 mm

Μήκος βίδας

74 mm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

6 mm

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M4 M5 M6
Συνιστώμενο φορτίο1 Μοριοσανίδα d ≥ 12 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,20
Μοριοσανίδα d ≥ 25 mm Frec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Σκληρό ξύλο d ≥ 4 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,25
Σκληρό ξύλο d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,30
Μοριοσανίδα d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,25 0,25 0,25
Κούφιο τούβλο οροφής d ≥ 30 mm Frec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Αντοχή της ελαφρόπετρας στη φωτιά2 F90 [σε kN] 0,12
Χαρακτηριστικές τιμές
Σπείρωμα∅ dthr [mm] M4 M5 M6
Ονομαστική διάτρηση∅ ddrl [mm] 8,0 10,0 12,0
Οπή∅ στο εξάρτημα dcom [mm] 5 6 7
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Χειροκίνητη πένσα στερέωσης

ΠΕΝΣΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔ.

Για βέλτιστο άνοιγμα μεταλλικών αγκυρίων W-MH για υλικά με κοιλότητες
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S με ίσιο στέλεχος

ΔΙΑΜ/ΝΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ MFDS Φ10X120 ZEBRA

Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό
Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S με ίσιο στέλεχος

ΔΙΑΜ/ΝΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ MFDS Φ12X150 ZEBRA

Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό
x 1 Ποσότητα
Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S με ίσιο στέλεχος

ΔΙΑΜ/ΝΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ MFDS Φ8X120 ZEBRA

Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό
Συλλογή μεταλλικών αγκυρίων κοιλοτήτων W-MH

ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛ.ΒΥΣΜ.ΓΥΨ.W-MH (M4-M6) 201TΕΜ.

201 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1. Αγκύριο για στερέωση σε γυψοσανίδες και πάνελ, πάνελ σκληρών ινών, οροφές από κούφια τούβλα και οροφές αμαξώματος. Περιλαμβάνει εργαλείο χειροκίνητης ρύθμισης για αγκύρια υλικών με κοιλότητες.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες