Μεταλλικό αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-MH/L, βίδα με πομπέ κεφαλή
Μεταλλικό αγκύριο για κοίλα υποστρώματα W-MH
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μ5Χ53
Αρ. είδους 090352553
EAN 4049557812137
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική δύναμη συγκράτησης χάρη στα στοιχεία υποστήριξης επέκτασης με μεγάλη ακτίνα επαφής
- Απλή τοποθέτηση με τη σχετική πένσα
- Προσυναρμολογημένο με μετρική βίδα με πομπέ κεφαλή
- Ασφάλιση κατά της περιστροφής στο κολάρο, η οποία εμποδίζει τη συστροφή μέσα στην οπή διάτρησης
- Η βίδα με πομπέ κεφαλή μπορεί να χαλαρώσει χωρίς απώλεια της δύναμης συγκράτησης
Αντοχή στη φωτιά δοκιμασμένη σε ελαφρόπετρα
Η τυπική βίδα που συνοδεύει το αγκύριο μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο στοιχείο στερέωσης με μετρικό σπείρωμα του ίδιου μεγέθους αφού διασταλεί το αγκύριο. Για παράδειγμα, με βιδωτούς γάντζους, ειδικές βίδες, ορειχάλκινες βίδες Α2/Α4, ντίζες κ.λπ.
Σε σκληρά υποστρώματα, όπως τα πλακίδια, τα ωτία στο κολάρο (ασφάλεια κατά της περιστροφής) πρέπει να λυγιστούν ώστε να φτάσουν σε ίσια θέση.
Αν πιέσετε τον μπροστινό μοχλό στην πένσα καστάνιας, η πένσα αποδεσμεύεται ξανά.
Αντοχή στη φωτιά δοκιμασμένη σε ελαφρόπετρα
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για δευτερεύουσες συνδέσεις σε κοιλότοιχους, σε ελαφρείς τοίχους οικοδομών από υλικά για πάνελ και σε κοίλες οροφές ή ψευδοροφές με πάχος υλικού έως 45 mm με κοιλότητα στην πίσω πλευρά.
- Για την τοποθέτηση φώτων, κουρτινόξυλων, πηχών και ραγών, ραφιών, καναλιών καλωδίων, κορνιζών, μικρών λεβήτων, κονσολών, σφιγκτήρων σωλήνων κ.λπ.
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος αγκυρίου | M5 |
Σχεδίαση | Με βίδα με πομπέ κεφαλή |
Ελάχ./Μέγ. πάχος φύλλου/πάχος καθρέφτη (d a) | 5-16 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 10 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μήκος χιτωνίου (lHü) | 53 mm |
Μήκος βίδας | 66 mm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 6 mm |
| Δεδομένα απόδοσης | |||||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
| Συνιστώμενο φορτίο1 | Μοριοσανίδα d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Μοριοσανίδα d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Σκληρό ξύλο d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Σκληρό ξύλο d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
| Μοριοσανίδα d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Κούφιο τούβλο οροφής d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Αντοχή της ελαφρόπετρας στη φωτιά2 | F90 [σε kN] | – | – | 0,12 | |
| Χαρακτηριστικές τιμές | ||||
| Σπείρωμα∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
| Ονομαστική διάτρηση∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Οπή∅ στο εξάρτημα | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!