Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κουτί αποθήκευσης W-KLT

Κουτί αποθήκευσης W-KLT
ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΑΥΡΟ WKLT3215

Αρ. είδους 0962215002
EAN 4049557992181

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κουτί αποθήκευσης W-KLT

Αρ. είδους 0962215002
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
Για τη φύλαξη μικρών εξαρτημάτων, αναλώσιμων και χύδην υλικών με τρόπο που διευκολύνει τον εντοπισμό τους.
  • Επιτρέπει την πρόσβαση στα περιεχόμενα από τη θέση στοίβαξης και παρέχει εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση δοχείων

  • Ανθεκτικό στις κρούσεις και τη θραύση

  • Υλικό οδηγού ολίσθησης: ABS
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος

3215

Χρώμα

Μαύρο

Μήκος (L1)

299 mm

Μέγ. μήκος (L2)

385 mm

Πλάτος (B2)

198 mm

Ύψος (H2)

147 mm

Εσωτερικό πλάτος (B1)

166 mm

Εσωτερικό μήκος (L3)

247 mm

Εσωτερικό ύψος (H1)

115 mm

Υλικό

PP - Πολυπροπυλένιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες