Στήριγμα αγωγού καλωδίων W-KKB PLUS
Στήριγμα αγωγού καλωδίων W-KKB PLUS
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΩΔ.W-KKB PLUS
Αρ. είδους 0864930255
EAN 4046778138633
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό PA6 χωρίς αλογόνα
- Η στερέωση πραγματοποιείται σε προδιατρημένες διαμπερείς οπές
Με έγκριση εφαρμογής ETA-18/0957 σε συνδυασμό με καρφιά σύμφωνα με τις ETA-21/0702 και ETA-21/0703
Φύλλα δεδομένων(X)
Στερέωση πλαστικών (από PVC) αγωγών καλωδίων σε υποστρώματα από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206 σε ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα και χάλυβα.
![]() | |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Ανοιχτό γκρι |
Εξωτερική διάμετρος | 27,5 mm |
Ύψος | 13 mm |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -10 to 90 °C |