Πλαστικό αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-KH
Πλαστικό αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-KH
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝ.13-16ΜΜ
Αρ. είδους 090341016
EAN 4058794799934
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αγκύριο από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (νάιλον)
Για τοποθέτηση σε υλικά πάνελ με πάχος έως 19 mm
Δεν περιστρέφεται μέσα στην οπή διάτρησης
Χάρη στην ασφάλεια κατά της περιστροφής στο κολάρο, όταν έχει επιλεγεί η σωστή διάμετρος οπής
Το αγκύριο αναδιπλώνεται αυτόματα μέσα στην κοιλότητα
Δεν απαιτούνται εργαλεία συναρμολόγησης
Για τη στερέωση, συνιστάται η βίδα αγκυρίου ASSY-D Ø 4–5 mm
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συμπαγή οικοδομικά υλικά
- Για εργασία σε συνδυασμό με το αγκύριο ASSY®-D 4–5 mm ή μια ξυλόβιδα/βίδα μοριοσανίδας διαμέτρου 4–5 mm, χωρίς αιχμή διάτρησης, δακτυλιοειδές σπείρωμα, φρέζα σπειρωμάτων
- Για δευτερεύουσες στερεώσεις
- Σφίξτε τη βίδα μόνο με το χέρι, μην χρησιμοποιήσετε κατσαβίδι με μπαταρία
- Μην σφίξετε υπερβολικά τη βίδα (κίνδυνος θραύσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για τοποθέτηση σε γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες, μοριοσανίδα, πάνελ από σκληρές ίνες, μοριοσανίδες και πάνελ από άλλα υλικά με πάχος έως 19 mm.
- Για στερέωση ελαφριών αντικειμένων, όπως ράγες, μεταλλικά ελάσματα, πινακίδες πληροφόρησης, κορνίζες κ.λπ.
Διάμετρος αγκυρίου | 10 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) (l) | 53 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) | 16 mm |
Υλικό | PA - Πολυαμίδιο |
Ελάχ. απαιτούμενη διάμετρος βίδας | 4 mm |
Μέγ. απαιτούμενη διάμετρος βίδας | 5 mm |
Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau) | 6 mm |
Απαιτούμενο μήκος βίδας (l s) | 40 mm + πάχος του πρόσθετου μέρους |
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης (d 0) - συνθήκη | 8 (σκυρόδεμα) - 10 (άλλα υποστρώματα) |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 58 mm |
Ελάχ. ύψος εξαρτήματος (d a) (da) | 13 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!