Εξάρτημα στερέωσης τύπου άγκυρας W-KDH με ροδέλα, παξιμάδι και άγκιστρο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Εξάρτημα στερέωσης τύπου άγκυρας W-KDH
ΑΡΘΡΩΤΟ ΒΥΣΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Μ 8
Αρ. είδους 0904782
EAN 4011231849968
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με μεγάλο και μεταβλητό ωφέλιμο μήκος
- Πλήρως προσυναρμολογημένος
- Το εξάρτημα στερέωσης τύπου άγκυρας ασφαλίζει μόνο του μέσα στη βάση
- Η περιστρεφόμενη ντίζα με σπείρωμα επιτρέπει την ξεχωριστή ρύθμιση κάθε σημείου στερέωσης, π.χ. κατά τη δημιουργία ρύσης
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για τοποθετήσεις σε κοιλότοιχους, ψευδοροφές και διάφορα στοιχεία τύπου σάντουιτς
- Μέγιστο σημειακό φορτίο σε τραπεζοειδείς λαμαρίνες οροφής για σωλήνες = 0,8 kN/άλλα μέσα στερέωσης = 1,0 kN
Διάμετρος αγκυρίου | 8 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 130 mm |
Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau) | 9 mm |
Σχεδίαση | Με ροδέλα, παξιμάδι και άγκιστρο |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 20 mm |
Διάμετρος σπειρώματος (d το) | 8 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) | 55 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Ελάχιστο βάθος κοιλότητας (h) | 75 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
| Δεδομένα απόδοσης | |||||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
| Τιμές θραύσης του αγκυρίου | Τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας όσον αφορά την αντοχή σε φορτία δεν λαμβάνονται υπόψη | FBreakage [kN] | 51) | 6,31) | 131) |
| Για τον τύπο W-KDH 0.8, άγκιστρα με κάμψη προς τα πάνω | Για τον τύπο W-KDH 1.0, άγκιστρα με κάμψη προς τα πάνω | Για τον τύπο W-KDH 2.2, άγκιστρα με κάμψη προς τα πάνω | |||
| 1) Θραύση της ντίζας ή αστοχία του στοιχείου κλίσης | |||||
| Χαρακτηριστικές τιμές | ||||
| Σπείρωμα ∅ | dthr. [mm] | M5 | M6 | M8 |
| Ονομαστική ∅ διάτρησης | ddrl. [mm] | 15 | 17 | 20 |
| ∅ οπής στο εξάρτημα | dcon [mm] | 6 | 7 | 9 |
| Ελάχιστο βάθος κοιλότητας | h [mm] | 70 | 75 | 75 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!