Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα στερέωσης τύπου άγκυρας W-KD-TB με ροδέλα, ροδέλα στεγανοποίησης Hypalon και εξαγωνικό παξιμάδι, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Εξάρτημα στερέωσης τύπου άγκυρας W-KD-TB
ΜΕΤΑΛ. ΒΥΣΜΑ ΓΥΨ W-KD-TB M10X100

Αρ. είδους 08625440
EAN 4011231793766

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάρτημα στερέωσης τύπου άγκυρας W-KD-TB με ροδέλα, ροδέλα στεγανοποίησης Hypalon και εξαγωνικό παξιμάδι, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 08625440

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ειδικά σχεδιασμένο για στερέωση σωλήνων σε κοιλότοιχους, ψευδοροφές και διάφορα πάνελ τύπου σάντουιτς σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς VdS
  • Πλήρως προσυναρμολογημένο

  • Το εξάρτημα στερέωσης τύπου άγκυρας ασφαλίζει μόνο του μέσα στη βάση

  • Η περιστρεφόμενη ντίζα με σπείρωμα επιτρέπει την ξεχωριστή ρύθμιση κάθε σημείου στερέωσης, π.χ. κατά τη δημιουργία ρύσης

Στατικά συστήματα πυρόσβεσης με νερό από M8

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για στερέωση σωλήνων σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς VdS, έως DN 50. Η ντίζα είναι ασφαλισμένη έναντι ακούσιας εξαγωγής με έλξη

  • Για τη στερέωση σωλήνων καταιονισμού, εγκάρσιων δοκών συγκράτησης, αγωγών εξαερισμού, στερέωση με ανάρτηση, ράγες ρεύματος και φωτισμού

  • Μέγιστο σημειακό φορτίο σε τραπεζοειδείς λαμαρίνες οροφής για σωλήνες = 0,8 kN/άλλα μέσα στερέωσης = 1,0 kN

Διάμετρος αγκυρίου

10 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

100 mm

Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau)

11 mm

Σχεδίαση

Με ροδέλα, ροδέλα στεγανοποίησης και εξαγωνικό παξιμάδι

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

25 mm

Διάμετρος σπειρώματος (d το)

10 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a)

55 mm

Υλικό

Χάλυβας

Ελάχιστο βάθος κοιλότητας (h)

75 mm

Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης

Hypalon

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο