Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στήριγμα καλωδίων W-KBB 935 plus Προϊόν κατάλληλο για όλες τις συσκευές DIGA® CS της Würth

Στήριγμα καλωδίων KBB 935 plus
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΑΛΩΔ. 935 ΓΙΑ (DIGA CS-2/3)

Αρ. είδους 0864935110
EAN 4052703861019
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στήριγμα καλωδίων W-KBB 935 plus Προϊόν κατάλληλο για όλες τις συσκευές DIGA® CS της Würth

Αρ. είδους 0864935110

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Στήριγμα καλωδίων με μονή ή διπλή σχεδίαση
  • Γρήγορη, οικονομική και τακτοποιημένη στερέωση

  • Εύκολη εγκατάσταση καλωδίων σε τοίχους, οροφές, ψευδοροφές και καλυμμένα φρέατα

  • Γρήγορη και εύκολη επανατοποθέτηση χάρη στον μηχανισμό αυτόματης ασφάλισης

  • Χαμηλές απαιτήσεις χώρου χάρη στην εξαιρετικά επίπεδη σχεδίαση

  • Αντοχή σε θερμοκρασία: -30 έως +80 °C

  • Δεν περιέχει αλογόνα και σιλικόνη
Ανακοίνωση

Για επεξεργασία με καρφιά DIGA:


  • NG CS-2/3-HFB, κωδ. είδους 0864 950 227 - 0864 950 238

  • NG CSM-1 HFB, κωδ. είδους 0864 940 227 - 0864 940 238

  • NG CS-2/3 HFBX, κωδ. είδους 0864 953 327 - 0864 953 338

  • Το μήκος του καρφιού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τη στερεότητα της επιφάνειας

Με έγκριση εφαρμογής ETA-18/0957 σε συνδυασμό με καρφιά σύμφωνα με τις ETA-21/0702 και ETA-21/0703

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλες επιφάνειες: Υπόστρωμα σκυροδέματος (κανονικό σκυρόδεμα ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206, συμπαγές τούβλο (VZ), συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο (KSV) και χάλυβας.

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Χρώμα

Ανοιχτό γκρι, παρόμοιο με το RAL 7035

Σχεδίαση

Απλό

Τύπος καλωδίου

NYM 3 x 1,5 mm²

Πλάτος (B)

17 mm

Ύψος (H)

19 mm

Πλάτος συγκράτησης (K)

100 mm

Αριθμός συρμάτων

8 Stck(pcs)

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 80 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες