Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονωτικό αγκύριο W-ID

Μονωτικό αγκύριο W-ID
ΒΥΣΜΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ W-ID 30Χ95

Αρ. είδους 090350095
EAN 4024835806039

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονωτικό αγκύριο W-ID

Αρ. είδους 090350095

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τη στερέωση ελαφριών φορτίων σε πάνελ από άκαμπτο αφρώδες υλικό (π.χ. εξωτερικοί τοίχοι με σύνθετα συστήματα θερμομόνωσης).
  • Καταργεί την ανάγκη για πολύπλοκη, εγκατάσταση ελαφριών εξαρτημάτων στερέωσης σε απόσταση το ένα από το άλλο

  • Γρήγορη, οικονομικά αποδοτική τοποθέτηση

  • Δεν δημιουργούνται θερμικές γέφυρες

  • Ανθεκτικό στο σάπισμα, τις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση (υψηλής ποιότητας ΡΕ)

  • Για χρήση με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί χειροκίνητα

  • Κατάλληλο για καρφωτή τοποθέτηση

  • Τοποθέτηση μέσω θετικής ασφάλισης

  • Με το W-ID 95, η διάμετρος της βίδας μπορεί να μειωθεί στο 4–5 με ένα νάιλον αγκύριο μεγέθους 8

  • Για τη στερέωση, συνιστούμε τη βίδα για ούπα ASSY-D
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για σύνδεση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξύλο, μοριοσανίδες και μετρικές βίδες (π.χ. ASSY-D)

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρά δωμάτια σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Για την τοποθέτηση πινακίδων κτιρίων, συστημάτων φωτισμού, συστημάτων συναγερμού κ.λπ. και στην κατασκευή συστημάτων ψύξης/κλιματισμού, μόνωσης, προκατασκευασμένων κτιρίων, προσόψεων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.λπ.

Μήκος αγκυρίου (l)

95 mm

Χρώμα

Λευκό

Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau)

5 mm

Βάθος πάκτωσης (h s)

95 mm

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ ISO4017 8.8 WS13 Γ/Β M8X30

x 50 Ποσότητα
Βίδες βυσμάτων ASSY® D Πομπέ κεφαλή, χωρίς αιχμή διάτρησης

ΒΙΔΑ ASSY ΠΟΜΠΕ Γ/Β RW40 8Χ70/60

Για χρήση με πλαστικά αγκύρια
x 75 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες