Μονωτικό αγκύριο W-ID
Μονωτικό αγκύριο W-ID
ΒΥΣΜΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ W-ID 18X50
Αρ. είδους 090350050
EAN 4024835805254

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καταργεί την ανάγκη για πολύπλοκη, εγκατάσταση ελαφριών εξαρτημάτων στερέωσης σε απόσταση το ένα από το άλλο
- Γρήγορη, οικονομικά αποδοτική τοποθέτηση
- Δεν δημιουργούνται θερμικές γέφυρες
- Ανθεκτικό στο σάπισμα, τις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση (υψηλής ποιότητας ΡΕ)
- Για χρήση με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί χειροκίνητα
- Κατάλληλο για καρφωτή τοποθέτηση
- Τοποθέτηση μέσω θετικής ασφάλισης
- Με το W-ID 95, η διάμετρος της βίδας μπορεί να μειωθεί στο 4–5 με ένα νάιλον αγκύριο μεγέθους 8
- Για τη στερέωση, συνιστούμε τη βίδα για ούπα ASSY-D





Φύλλα δεδομένων(X)
- Για σύνδεση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξύλο, μοριοσανίδες και μετρικές βίδες (π.χ. ASSY-D)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρά δωμάτια σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Για την τοποθέτηση πινακίδων κτιρίων, συστημάτων φωτισμού, συστημάτων συναγερμού κ.λπ. και στην κατασκευή συστημάτων ψύξης/κλιματισμού, μόνωσης, προκατασκευασμένων κτιρίων, προσόψεων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.λπ.
Μήκος αγκυρίου (l) | 50 mm |
Χρώμα | Λευκό |
Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau) | 5 mm |
Βάθος πάκτωσης (h s) | 50 mm |
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!