Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-HR

Aγκύριο κοιλοτήτων W-HR
ΑΝΑΔ/ΝΟ ΑΓΚΥΡΙΟ ΤΟΙΧ/ΑΣ Μ6Χ51

Αρ. είδους 09047206
EAN 4045989587339

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-HR

Αρ. είδους 09047206

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο γενικής χρήσης για υλικά με κοιλότητες. Διαθέτει σύστημα έλξης για βίδες μετρικού τύπου και είναι κατάλληλο για όλα τα πάχη πλακών (10 έως 51 mm). Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλείο τοποθέτησης
  • Καλή ικανότητα συγκράτησης χάρη στη μεγάλη επιφάνεια εφαρμογής των φορτίων

  • Καθολικό εύρος σύσφιγξης

  • Απλή και εύκολη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία τοποθέτησης

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή

  • Δυνατότητα χρήσης βιδών μετρικού τύπου με οποιοδήποτε σχήμα κεφαλής

  • Δυνατότητα απελευθέρωσης της βίδας
Ανακοίνωση

Χρήσιμες πληροφορίες:


Τα φορτία πρέπει να εφαρμόζονται σε ελαφριά διαχωριστικά τοιχώματα σύμφωνα με το DIN 18183-1:2009-05 όσον αφορά χωρίσματα και επενδύσεις με γυψοσανίδες σε μεταλλικό σκελετό.

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδέσεις σε κοιλότητες με μετρικές βίδες M5/M6/M8 σε γυψοσανίδες, σανίδες, σκληρές μοριοσανίδες και οροφές από διάτρητα τούβλα με πάχος υλικού έως 51 mm

  • Για τη στερέωση στοιχείων όπως ελαφριά στηρίγματα, φωτιστικά, ράγες, διακόπτες, ράφια, πινακίδες κ.λπ.

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος αγκυρίου

M5

Ελάχ./Μέγ. πάχος φύλλου/πάχος καθρέφτη (d a)

10-51 mm

Υλικό

Χάλυβας/πλαστικό

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

12 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

7 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΒΙΔΑ ΣΤΑΥΡ.ΠΟΜΠΕ ΕΠΙΓ.DIN7985 Μ5Χ60

x 100 Ποσότητα
Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΣΤΑΥΡ.ΠΟΜΠΕ ΕΠΙΓ.M6X60

x 100 Ποσότητα
Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

(ΕΠ)ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ DIN7985 4.8 Γ/Β M8X60

x 200 Ποσότητα
Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S με ίσιο στέλεχος

ΔΙΑΜ/ΝΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ MFDS Φ12X150 ZEBRA

Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό
x 1 Ποσότητα
Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S με ίσιο στέλεχος

ΔΙΑΜ/ΝΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ MFDS Φ18X600 ZEBRA

Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό
x 1 Ποσότητα
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή, H DIN 965, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ.DIN965 4.8 ΓΑΛBAN.M6Χ60

x 100 Ποσότητα
Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ ISO4017 8.8 WS10 Γ/Β M6X60

x 50 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες