Αγκύριο υψηλής απόδοσης με εξαγωνική βίδα
Αγκύριο υψ. απόδ. W-HAZ επιψευδ. χάλυβας τύπ. S
ΒΥΣΜΑ ΣΓΚΥΡΩΣΗΣ W HAZ/S Γ/Β 50 M8X127
Αρ. είδους 0905212004
EAN 4038898707004





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση
- Άμεση φέρουσα ικανότητα - χωρίς αναμονή
- Αγκύριο από γαλβανισμένο χάλυβα, ελεγχόμενης ροπής, επεκτεινόμενο
- ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)






- ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κανονικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 για τα μεγέθη M8-M20)
π.χ. μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, μηχανήματα κ.λπ.
Μεμονωμένη τοποθέτηση χωρίς έγκριση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα < C20/25 και ανθεκτικούς στη συμπίεση φυσικούς λίθους
Το W-HAZ/S είναι εγκεκριμένο για χρήση μόνο σε ξηρές συνθήκες εσωτερικών χώρων
Διάμετρος μετρικού αγκυρίου | M8 |
Μήκος αγκυρίου (l) | 127 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix) | 50 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 13 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 12 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 80 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef) | 60 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst) | 30 Nm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 14 mm |
Δεδομένα απόδοσης | |||||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμαC20/252)) ελάχιστες αποστάσεις άξονα και άκρου (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9.1/10.1 | 14.0/15.9 | 20.5/20.5 | 24.5/24.5 | 34.3/34.3 | 42.3/42.3 | 47.9/47.9 |
Ζώνη συμπίεσης (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S | 9.1/10.1 | 14.0/17.1 | 20.7/27.5 | 34.3/34.3 | 48.0/48.0 | 52.1/59.2 | 67.1/67.1 | ||
Αποδεκτή ροπή κάμψης | Madm [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | |
Για το αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), ανατρέξτε στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-02/0031 | |||||||||
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής γF = 1,4. Για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διάτμησης, για την επίδραση της απόστασης του άκρου και για τις ομάδες αγκυρίων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C. 2) Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη. 3) Για Würth W-HAZ-SK/S |
Χαρακτηριστικές τιμές | ||||||||
Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
για c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Απόσταση άξονα | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
για s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Απόσταση άκρου | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Ονομαστική ∅ διάτρησης | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
∅ με διάτρηση κοπής | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
Βάθος οπής διάτρησης | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |